
Wurth
PAR DE ESPONJAS PARA POLIMENTO
Cód: 0899700417 · EAN: 4099618882463 · Un: UN
JG ESPONJAS PARA POLIMENTO 2PCS
Em estoque
R$ 12,95
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Kit de Limpeza Estética Automotiva é um conjunto completo e profissional que inclui tudo o que você precisa para realizar a lavagem, o detalhamento e a manutenção eficiente de carros, motos, caminhões e demais veículos de transporte.Características:- Kit Pincéis para Estética Automotiva: 5 tamanhos diferentes para limpar áreas pequenas e de difícil acesso. Fabricado em plástico e cerdas de nilon;- Luva Dupla Face Microfibra: Macia, absorvente e ideal para uma lavagem sem riscos ou marcas;- Jogo Escovas Manuais Limpeza 3 peças: Utilizadas para remover sujeira pesada em áreas difíceis. Fabricados em nylon, aço e latão;- Escova para limpeza de rodas: Desenvolvida especialmente para limpar as rodas de forma eficiente. Fabricado em plástico e cerdas de nylon;- Jogo Esponjas para Polimento 2 peças: Usados para aplicar ceras ou selantes na pintura do veículo;- Escova para limpeza do Difusor de Ar: Ferramenta específica para remover pó e sujeira das grelhas de ventilação;- Pano de Microfibra: Perfeito para secar as superfícies do veículo;- Estojo: Fabricado 100% em poliéster. Leve e de fácil transportePrincipais Vantagens:- Kit completo de soluções para limpeza ;- Ideal para lavagem;- Ideal para detalhamento;- Materiais de alta resistência.Aplicações:- Lavagem externa de veículos, limpeza de pneus e rodas, detalhamento interno, aplicação de ceras e selantes.
Família: 05.05.0108 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2026/05.05.0108/05.05.0108_KIT%20LIMPEZA%20EST%C3%89TICA%20AUTOMOTIVA%2016P%C3%87S%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618882463
| Código interno | 0899700417 |
| SKU | 0899700417 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,020 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Composições | 2 Unidades |
| Modelo | JG ESPONJAS PARA POLIMENTO 2PCS |
Composições: 2 Unidades | MODELO: JG ESPONJAS PARA POLIMENTO 2PCS
Este produto ainda não possui avaliações.