
Wurth
JG MACHO MF HSS DIN2181 8 1,00
Cód: 0642100008 · EAN: 7891799460150 · Un: UN
JG MACHO MF HSS DIN2181 M8X1,00
Em estoque
R$ 188,17
em até 5x de R$ 37,63 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer roscas internas em metais, através do processo de usinagem manual.
Características:
- Rosca Métrica Fina (MF);
- DIN 2181;
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS).
Composto por 2 peças:
Macho - Pré-corte: também denominado como ponta com chanfro;
- Este macho tem como função ser utilizado na primeira etapa da criação da rosca;
- O chanfro*, composto por 6 fios rebaixados, serve para guiar o inicio da criação da rosca;
- A identificação deste macho é feita através de um anel na sua haste;
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como funções fazer o acabamento final da rosca e remover o excesso de material resultante do processo de rosqueamento;
- O chanfro*, composto por 3 fios rebaixados, tem como função guiar o macho na fase final do processo;
- Este macho não possui nenhuma identificação de anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Ferramenta rotativa de corte, desenvolvida para fazer roscas internas em metais, através do processo de usinagem manual.
Características:
- Rosca Métrica Fina (MF);
- DIN 2181;
- Jogo de Machos Manuais em Aço Rápido (HSS).
Composto por 2 peças:
Macho - Pré-corte: também denominado como ponta com chanfro;
- Este macho tem como função ser utilizado na primeira etapa da criação da rosca;
- O chanfro*, composto por 6 fios rebaixados, serve para guiar o inicio da criação da rosca;
- A identificação deste macho é feita através de um anel na sua haste;
Macho - Acabamento:
- Este macho tem como funções fazer o acabamento final da rosca e remover o excesso de material resultante do processo de rosqueamento;
- O chanfro*, composto por 3 fios rebaixados, tem como função guiar o macho na fase final do processo;
- Este macho não possui nenhuma identificação de anel na haste.
Principais Vantagens:
- Excelente durabilidade;
- Baixo risco de quebra da ferramenta.
Referências: Busca: 7891799460150
| Código interno | 0642100008 |
| SKU | 0642100008 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,038 kg |
| Altura | 1,5 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 9,5 cm |
| Diâmetro | 8 mm |
| Comprimento | 1,00 |
COMPRIMENTO: 1,00 | DIÂMETRO: 8 | Aplicações: Indicado para aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos | Composição: Jogo com 2 Peças | Comprimento Total: 56mm | Comprimento Útil: 19mm | Diâmetro da Broca: 7mm | Diâmetro: M8 | Material: Aço Rápido | Passo: 1mm | Produtos Associados: Broca HSS; Broca HSSTIN; Broca HSSCo; Fluido de corte | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
