
Wurth
Jogo de Soquete de Impacto 1/2"
Cód: 0714130131 · EAN: 4099618766077 · Un: UN
JG SOQUETE DE IMPACTO CURTO 1/2 - 13 PCS
Indisponível
R$ 633,05
em até 12x de R$ 52,75 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Jogo de soquetes hexagonais de impacto de encaixe 1/2" composto por 13 peças. Com alta resistência mecânica é ideal para aplicações industriais e automotivas, podendo ser utilizada com ferramentas pneumáticas e a bateria.Características:- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio ;- Acabamento fosfatizado para maior resistência a corrosão;- Alta resistência à ruptura;- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;- Possui alojamento para pino e anel de segurança;- Conjunto de 13 peças com soquetes com pontas hexagonais tamanhos 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm;- Acompanha estojo para transporte.Aplicações:- Aperto e desaperto de elementos de fixação como parafusos e porcas.Principais Vantagens:- Alta resistência ao impacto;- Acabamento fosfatizado;- Fabricado em aço CromoMolibdênio. Informações de segurança e manuseio ;- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;- Alterar a forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta;- Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete;- Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Família: 08.03.0330 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-05-2026/08.03.0330/08.03.0335_JJG%20SOQUETE%20DE%20IMPACTO%20CURTO%201.2%20-%2013%20PCS%201.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618766077
| Código interno | 0714130131 |
| SKU | 0714130131 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,650 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 51,5 cm |
| Encaixe | 1/2" |
| Comprimento | 75mm |
| Material | Aço Cromo-Molibdênio |
| Composição | 1 jogo - 13 peças |
| Pontas | 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm |
Composição: 1 jogo - 13 peças | Material: Aço Cromo-Molibdênio | Encaixe: 1/2" | Pontas: 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 e 32 mm | Comprimento: 75mm
Este produto ainda não possui avaliações.