
Wurth
Jogo de Soquete de Impacto Curto 3/4"
Cód: 0714100034 · EAN: 4099618766091 · Un: UN
JG SOQUETE DE IMPACTO CURTO 3/4 - 10 PCS
Em estoque
R$ 783,02
em até 12x de R$ 65,25 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Jogo de soquetes hexagonais de impacto de encaixe 3/4" composto por 10 peças. Com alta resistência mecânica é ideal para aplicações industriais e automotivas, podendo ser utilizada com ferramentas pneumáticas e a bateria.Características:- Fabricado em aço Cromo-Molibdênio ;- Acabamento fosfatizado para maior resistência a corrosão;- Alta resistência à ruptura;- Atende a norma DIN 3121/ISO 1174;- Possui alojamento para pino e anel de segurança;- Conjunto de 10 peças com soquetes com pontas hexagonais tamanhos 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 e 46 mm;- Acompanha estojo para transportePrincipais Vantagens:- Alta resistência ao impacto;- Acabamento fosfatizado;- Fabricado em aço CromoMolibdênio. Informações de segurança e manuseio ;- Nunca utilizar soquetes manuais em substituição aos de impacto, risco de ruptura;- Observar a medida correta entre porca/parafuso e soquete, assim evitará o desgaste e a deformação das ferramentas;- Utilizar somente acessórios de impacto. Evitar fazer adaptações;- Alterar a forma e dimensão do produto, além de fragilizar o produto, perderá a garantia;- Respeitar o limite de torque necessário para a realização do aperto ou desaperto;- Não utilizar arames ou afins para prender o soquete no quadrado da ferramenta;- Qualquer adaptação poderá resultar em acidente;- ;- Recomenda-se utilizar pino e anel de segurança para fixação do soquete. Recomenda-se após o uso, aplicar um óleo protetivo para evitar oxidação;- Utilizar EPI´s (Equipamentos de proteção individual).
Família: 08.03.0330 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-05-2026/08.03.0330/08.03.0330_JOGO%20SOQUETES%20IMPACTO%20CURTO%203.4.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618766091
| Código interno | 0714100034 |
| SKU | 0714100034 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,560 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 32,0 cm |
| Encaixe | 3/4" |
| Material | Aço Cromo-Molibdênio |
| Composição | 1 jogo - 10 peças |
| Pontas | 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 e 46 mm |
Composição: 1 jogo - 10 peças | Material: Aço Cromo-Molibdênio | Encaixe: 3/4" | Pontas: 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41 e 46 mm
Este produto ainda não possui avaliações.