


Wurth
Jogo de Chave "T" Hexagonal (Allen) Ponta Abaulada
Cód: 5751914062 · EAN: 4099618285608 · Un: UN
JOGO CHAVE CABO T ALLEN REDSTRIPE 7PCS
Em estoque
R$ 305,28
em até 12x de R$ 25,44 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (Allen®). Cabo "T" ergonômico, permitindo maior transmissão de força e maior conforto ao usuário. Com ponta hexagonal convencional na haste curta e ponta abaulada na haste longa, permite uma inclinação da chave em até 30° e facilitando o alcance a locais de difícil acesso. Contém chaves dos tamanhos 2,5 a 10mm.Características:- Haste em liga de aço S2;- Acabamento superficial matte cromado que proporicona resistência contra corrosão;- Corpo único para maior resistência à deformação;- Cabo T bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;- Haste curta lateral em encaixe sextavado interno para locais de espaço restrito;- Haste longa com encaixe sextavado interno abaulado;- Medidas disponíveis no jogo: 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10mm.Principais Vantagens:- Ponta endurecida para resistência mecânica;- Haste com resistência à quebra e torção;- Cabo "T" para maior transmissão de força;- Ponta lateral para espaços restritos;- Construção em peça única, resistente à deformação;- Cabo bicomponente e ergonômico 2K.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas. Informações de segurança ;- Ferramentas com cabo NÃO isolado.Importante:- Nunca alterar a característica original da ferramenta;- Nunca aquecer, soldar ou esmerilhar a ferramenta. Esse processo diminui a vida útil da mesma e aumenta o risco de acidentes;- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Família: 08.01.0136 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-07-2024/08.01.0136/08.01.0136_JG%20CHAVE%20T%20HEXAGONAL%20%28ALLEN%C2%AE%29_7%20PE%C3%87AS%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618285608
| Código interno | 5751914062 |
| SKU | 5751914062 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,960 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 39,0 cm |
| Composições | 1 Jogo com 7 Peças |
Composições: 1 Jogo com 7 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.