Wurth
Jogo de Chave Combinada Edição Limitada 2025 Embalagem com 1 jogo
Cód: 071402025 · EAN: 4099618406898 · Un: UN
JOGO CHAVE COMBINADA EDICAO LTDA 2025
Indisponível
R$ 959,15
em até 12x de R$ 79,93 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Veja o desenho do produto em 3D clicando aqui Jogo de ferramentas especial Edição Limitada Prof. WUrth 2025. Para aperto e desaperto de porcas e parafusos. Possui lado catraca com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).Características:- Catraca com engrenagem de 72 dentes;- Engrenamento da catraca em Cromo/Molibdênio;- Acabamento com oxidação negra contra corrosão;- Lado aberto com ângulo de 15°;- Tamanhos 8, 10, 12, 13, 17 e 19mm.Restrições de Uso:- Evite usar o lado catraca para aperto e desaperto com torque excessivo, para essa operação utilize o lado fixo.Principais Vantagens:- Sistema MULTI;- Agilidade nas operações de aperto e desaperto;- Inclinação de 15° ideal para locais de difícil acesso.
Família: 08.02.0020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2025/08.02.0020/08.02.0021_JOGO%20CHAVE%20COMBINADA%20ED.%20LIMITADA%202025.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618406898
| Código interno | 071402025 |
| SKU | 071402025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,110 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 26,0 cm |
| Composições | 1 jogo - 6 peças |
| Medidas | 8,10,12,13,17,19mm |
Composições: 1 jogo - 6 peças | Medidas: 8,10,12,13,17,19mm
Este produto ainda não possui avaliações.