
Wurth
Jogo de Chaves Combinada Red Stripe 17 Peças
Cód: 5754101917 · EAN: 4065746756495 · Un: UN
JOGO CHAVE COMBINADA REDSTRIPE 17PCS
Indisponível
R$ 514,81
em até 12x de R$ 42,90 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chaves manual combinada para aperto e desaperto de porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Família: 08.02.0055 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-07-2025/08.02.0055/08.02.0055.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746756495
| Código interno | 5754101917 |
| SKU | 5754101917 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,024 kg |
| Altura | 8,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 29,0 cm |
| Composições | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21mm |
| Tamanho | 17 Peças |
| Embalagem | 1 Jogo com 17 Peças |
Composições: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21mm | Embalagem: 1 Jogo com 17 Peças | Tamanho: 17 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.