


Wurth
Jogo de Chaves Combinada
Cód: 5754101925 · EAN: 4065746757089 · Un: UN
JOGO CHAVE COMBINADA REDSTRIPE 25PCS
Em estoque
R$ 1.379,24
em até 12x de R$ 114,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chave manual combinada, um lado fixo e outro estrela para o aperto e desaperto de porcas e parafusos. Contém chaves de medidas 6 a 32mm.Características:- Fabricada em aço cromo vanádio e tratado termicamente;- Acabamento superficial matte (fosco);- Dureza 46 HRC (+/-2);- Inclinação de 15° que facilita na transmissão de força e no alcance em locais de difícil acesso;- Lado estrela estriado;- Atende à norma DIN 3113.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas.
Família: 08.02.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-07-2024/08.02.0050/08.02.0050.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746757089
| Código interno | 5754101925 |
| SKU | 5754101925 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,000 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 70,0 cm |
| Composições | 01 jogo - 25 peças |
| Medidas | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 32mm |
Composições: 01 jogo - 25 peças | Medidas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 32mm
Este produto ainda não possui avaliações.