
Wurth
Jogo de Chaves Combinada com 8 peças Red Stripe
Cód: 5754101908 · EAN: 4065746757065 · Un: UN
JOGO CHAVE COMBINADA REDSTRIPE 8PCS
Indisponível
R$ 202,13
em até 8x de R$ 25,27 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chaves manual combinada para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto. Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto ;-O encaixe do elemento de fixação (parafuso ou porca) e a extremidade da chave devem ter sempre a mesma medida;- O usuário deve sempre puxar a ferramenta em sua direção;- Sempre utilizar óculos e luvas de proteção.Principais Vantagens:- Organização;- Principais medidas em um único jogo;- Facilidade para transporte;- Opção para fixar na parede;- Porta ferramentas em lona.
Família: 08.02.0053 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-07-2025/08.02.0053/08.02.0053.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746757065
| Código interno | 5754101908 |
| SKU | 5754101908 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,024 kg |
| Altura | 6,5 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 25,0 cm |
| Composições | 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 17, 19mm |
| Embalagem | 1 Jogo com 8 Peças |
| Modelo | Red Stripe |
Composições: 8, 9, 10, 12, 12, 13, 14, 17, 19mm | Embalagem: 1 Jogo com 8 Peças | MODELO: Red Stripe
Este produto ainda não possui avaliações.