
Wurth
Jogo Chave Estrela Red Stripe
Cód: 5754105912 · EAN: 4065746757119 · Un: UN
JOGO CHAVE ESTRELA 12PCS REDSTRIPE
Em estoque
R$ 882,65
em até 12x de R$ 73,55 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chaves manual estrela para aperto e desaperto de elementos de fixação como porcas e parafusos.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio tratado termicamente;- Dureza 39-46 HRC;- Acabamento matte (fosco);- Gravação logo à laser;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Atende a norma DIN 838.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto de que necessitem torque determinado;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas nas chaves para soltar cabeças de parafusos ou porcas encravadas. As chaves não foram desenvolvidas para receber esse tipo de impacto.Principais Vantagens:- Qualidade em aço cromo-vanádio ;- Formato que permite uso em locais de difícil acesso;- Acabamento matte (fosco).
Família: 08.02.0073 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/04-07-2025/08.02.0075/08.02.0075_%20JOGO%20CHAVE%20ESTRELA%20RED%20STRIPE%2012%20PE%C3%87AS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746757119
| Código interno | 5754105912 |
| SKU | 5754105912 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,400 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 40,0 cm |
| Materiais | Aço cromo-vanádio tratado termicamente |
| Acabamento | Matte (fosco) |
| Norma | DIN 838 |
| Comprimento | 175, 185, 198, 215, 228, 246, 268, 292, 315, 328, 342, 370mm |
| Dureza | 39-46 HRC |
| Medida | 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm |
| Gravação | Logo à laser |
Acabamento: Matte (fosco) | Comprimento: 175, 185, 198, 215, 228, 246, 268, 292, 315, 328, 342, 370mm | Dureza: 39-46 HRC | Gravação: Logo à laser | Materiais: Aço cromo-vanádio tratado termicamente | Medida: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32mm | Norma: DIN 838
Este produto ainda não possui avaliações.