



Wurth
Jogo de Chave Torx Red Stripe
Cód: 57519349 · EAN: 4065746008440 · Un: UN
JOGO CHAVE TX (10-40) 7PCS REDSTRIPE
Em estoque
R$ 207,68
em até 8x de R$ 25,96 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas com acionamento TX para operações de aperto e desaperto de parafusos com encaixe interno.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;- Lâmina de Aço S2 que torna a chave altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;- Ferramenta sem isolamento elétricoRestrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.Principais Vantagens:- Qualidade em aço S2;- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;- Marcação das informações de forma visível;- Furo no cabo para transporte.
Família: 08.01.0141 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-07-2025/08.01.0141/08.01.0141_JOGO%20CHAVE%20TORX%207P%C3%87S%20-%20REDSTRIPE%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746008440
| Código interno | 57519349 |
| SKU | 57519349 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,730 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 17,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Composições | 1 Jogo com 7 Peças |
| Materiais | Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP) |
| Características | Ferramenta sem isolamento elétrico |
Características: Ferramenta sem isolamento elétrico | Composições: 1 Jogo com 7 Peças | Materiais: Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP)
Este produto ainda não possui avaliações.