
Wurth
Jogo de Chaves Phillips / Fenda Redstripe
Cód: 575194227 · EAN: 4065746008457 · Un: UN
JOGO CHAVES FENDA/PH - 6PCS REDSTRIPE
Em estoque
R$ 222,00
em até 8x de R$ 27,75 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de chaves Philips® e Fenda desenvolvido para operações de aperto e desaperto de parafusos.Características:- Cabo fabricado em borracha termoplática( TPR) e polipropileno(PP);- Ponta escurecida que aumenta o atrito entre a ponta e o recesso do parafuso, aumentando a força de acionamento e pressão;- Lâmina de Aço S2 que torna a chave altamente resistente a deformação e com ótima dureza superficial;- Ferramenta sem isolamento elétrico.Restrições de Uso:- Nunca utilizar chaves como alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca bater na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca tentar aumentar o torque de uma chave utilizando um alicate;- Sempre utilizar a chave adequada para cada tamanho de parafuso;- Nunca utilizar a ferramenta em redes energizadas.Principais Vantagens:- Qualidade em aço S2;- Ponta escurecida para evitar o escorregamento das peças;- Marcação das informações de forma visível;- Furo no cabo fácil armazemento e disposição em gôndolas.
Família: 08.01.0145 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-06-2025/08.01.0145/08.01.0145_JOGO%20CHAVES%20PHILLIPS%EF%80%A2FENDA%206P%C3%87S%20-%20REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4065746008457
| Código interno | 575194227 |
| SKU | 575194227 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,000 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 14,0 cm |
| Comprimento | 34,0 cm |
| Composições | 1 Jogo com 6 Peças |
| Materiais | Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) |
| Tipo | SL e PH |
| Medidas | SL - 0,8 x 3,5 x 100 / 1,0 x 5,5 x 125 / 1,0 x 6,5 x 150 / 1,2 x 8,0 x 175 PH - PH1 x 80 / PH2 x 100 (mm) |
Composições: 1 Jogo com 6 Peças | Materiais: Aço S2 (Lâmina) e borracha termoplática - TPR e polipropileno - PP (Cabo) | Medidas: SL - 0,8 x 3,5 x 100 / 1,0 x 5,5 x 125 / 1,0 x 6,5 x 150 / 1,2 x 8,0 x 175 PH - PH1 x 80 / PH2 x 100 (mm) | Tipo: SL e PH
Este produto ainda não possui avaliações.