
Wurth
Jogo de Espátulas Plásticas com 11 Peças
Cód: 0714580100 · EAN: 7891799510411 · Un: UN
JOGO DE ESPATULAS PLASTICAS 11 PCS
Em estoque
R$ 213,49
em até 8x de R$ 26,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição:Espátulas especiais para remoção de acabamentos e molduras interiores e exteriores em geral.Características:- Fabricadas em poliamida reforçada com fibra de vidro;- 11 modelos de espátulas;- Acompanha uma bolsa de tecido para armazenagem e transporte;- Comprimento médio das espátulas: 160mm;- Largura da peça maior - 60mm;- Largura da peça menor - 20mmAplicações:- Ideal para remoção de kits multimídia, grampos, molduras e painéis de portas, calhas de chuva, frisos entre outras. Modo de usar;- Recomenda-se a aplicação de fita na área que ocorrerá o contato e atrito.Principais Vantagens:- Não risca as peças;- Tamanhos e formatos diferentes para diferentes aplicações;- Proporciona agilidade na remoção das peças.
Família: 05.12.0059 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/06042021/05.12.0059.PDF | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799510411
| Código interno | 0714580100 |
| SKU | 0714580100 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,620 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 24,0 cm |
| Comprimento | 22,0 cm |
| Composições | Jogo com 11 Peças |
| Produtos Associados | Grampos; Fitas; Silicone spray |
| Observações | Não existe venda de peças avulsas do jogo |
Composições: Jogo com 11 Peças | Observações: Não existe venda de peças avulsas do jogo | Produtos Associados: Grampos; Fitas; Silicone spray
Este produto ainda não possui avaliações.
