
Wurth
Jogo de Ferramentas Isoladas VDE 1/4"
Cód: 0714014014 · EAN: 4099618098369 · Un: UN
JOGO DE FERRAMENTAS VDE 1/4 - 14 PCS
Em estoque
R$ 2.597,58
em até 12x de R$ 216,47 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas manuais com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Ampla variedade de ferramentas que podem ser facilmente combinadas para diversas operações em ambientes de risco elétrico.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio;- Certificação VDE;- Cabo isolado;- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10;- Lâmina de corte temperada para corte alinhado e preciso.Principais Vantagens:- Certificação VDE;- Isolados para tensões de até 1.000V (AC);- Organização;- Praticidade, as principais ferramentas em uma só maleta;- Maleta plástica resistente.Restrições de Uso:- Nunca utilizar as ferramentas como martelo, alavanca, talhadeira ou para provocar descargas elétricas;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca golpear na ferramenta com martelos ou marretas;- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;- Nunca utilizar ferramentas danificadas. Jogo composto por: 1- Chave Catraca Reversível 1/4" VDE 1- Chave Cabo T 1/4" VDE 1- Extensão 1/4" VDE - 100mm 1- Extensão 1/4" VDE - 150mm 1- Soquete 1/4" VDE - 5mm 1- Soquete 1/4" VDE - 6mm 1- Soquete 1/4" VDE - 7mm 1- Soquete 1/4" VDE - 8mm 1- Soquete 1/4" VDE - 9mm 1- Soquete 1/4" VDE - 10mm 1- Soquete 1/4" VDE - 11mm 1- Soquete 1/4" VDE - 12mm 1- Soquete 1/4" VDE - 13mm 1- Soquete 1/4" VDE - 14mm
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/27-05-2024/08.03.0220/08.03.0220_JOGO_DE_FERRAMENTAS_ISOLADAS_VDE_1.4_-_14_PCS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 08.03.0220
Referências: Busca: 4099618098369
| Código interno | 0714014014 |
| SKU | 0714014014 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,200 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 27,0 cm |
| Comprimento | 28,0 cm |
| Composições | 01 jogo - 14 peças |
Composições: 01 jogo - 14 peças
Este produto ainda não possui avaliações.