
Wurth
Jogo de Soquete e Catraca Edição Limitada 2025
Cód: 07142025 · EAN: 4099618396557 · Un: UN
JOGO SOQUETE E CATRACA EDICAO LTDA 2025
Indisponível
R$ 573,69
em até 12x de R$ 47,81 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de soquetes passantes Edição Limitada Prof. Wurth 2025, para operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas. Ideal para parafusos curtos, longos e para barras roscadas. Soquetes com sistema MULTI que possibilita o encaixe em 5 tipos de parafusos (sextavado métrico e polegada, estriado, quadrado e TX externo).Características:- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Acabamento com oxidação negra, contra corrosão;- Chave catraca reversível;- Engrenagem de 72 dentes;- Chave com perfil estreito;- Encaixe Multi 11mm para soquetes vazados;- Encaixe sextavado de 1/4" para utilização com bits.Principais Vantagens:- Soquete passante para parafusos longos e para barra roscada;- Sistema MULTI;- Acompanha estojo metálico com berço para acomodação das ferramentas, soquetes e bits.
Família: 08.03.0285 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/11-04-2025/08.03.0285/08.03.0285.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618396557
| Código interno | 07142025 |
| SKU | 07142025 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,496 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 9,0 cm |
| Comprimento | 17,0 cm |
| Composições | 19 Peças - Chave Catraca Passante - Encaixe catraca 11mm e Bit 1/4", Soquetes passantes 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13mm, Bit |
| Materiais | Aço Cromo-Vanádio |
| Encaixe | Multi 11mm para soquetes vazados e sextavado de 1/4" para utilização com bits |
| Chaves | Perfil estreito |
| Engrenagem | 72 dentes |
Chaves: Perfil estreito | Composições: 19 Peças - Chave Catraca Passante - Encaixe catraca 11mm e Bit 1/4", Soquetes passantes 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 13mm, Bit Phillips - Ph1 e Ph2, Bit fenda 5,5 mm, Bit ponta sextavada 3, 4, 5mm, Bit Torx 10, 15, 20, 25, 30mm | Encaixe: Multi 11mm para soquetes vazados e sextavado de 1/4" para utilização com bits | Engrenagem: 72 dentes | Materiais: Aço Cromo-Vanádio
Este produto ainda não possui avaliações.