








Wurth
Jogo de Soquete 1/4" e 1/2" com 72 peças
Cód: 5763100072 · EAN: 4099618286841 · Un: UN
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/4+1/2 72PCS
Indisponível
R$ 1.193,66
em até 12x de R$ 99,47 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas com ampla variedade de bits, pontas, soquetes sextavados e acessórios com encaixe de 1/4" e 1/2" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;- Chaves catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe de 1/4" e1/2". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto(afrouxamento);- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;- Botão de liberação e troca rápida do soquete;- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;- Soquetes de acionamento sextavado encaixe 1/4", com tamanhos entre 10 a 32mm;- Soquetes de acionamento sextavado encaixe 1/2", com tamanhos entre 4 a 14mm;- Bits e pontas fabricados em aço cromo-molibdênio para maior resistência mecânica;- Acompanha maleta plástica padrão ORSY® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;- Dimensões da caixa: Larg. 335mm x Alt. 85mm x Prof. 231mm. Conteúdo 1/4" - 50 peças: ;- 01 chave catraca 1/4" - 72 dentes;- 01 chave para soquete de encaixe 1/4" - 150mm;- 02 extensões 1/4" - 100mm e 150mm;- 01 extensão flexível 1/4" - 150mm;- 01 adaptador redutor para soquetes 1/4" (Fêmea) x 3/8" (Macho);- 01 junta articulável universal 1/4";- 01 adaptador de bits 1/4" quadrado x 1/4" hexagonal;- 12 soquetes sextavados curtos 1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;- 02 soquetes 1/4" com ponta bit Phillips - PH1 e PH2;- 02 soquetes 1/4" com ponta bit Pozidrive: - PZ1 e PZ2;- 04 soquetes 1/4" com ponta bit hexagonal (Allen) - H3, H4, H5 e H6;- 04 soquetes 1/4" com ponta bit TX - T10, T15, T20, T25 e T30;- 01 bit 1/4" 25mm ponta fenda - 0.8 x 5.5mm;- 03 bits 1/4" 25mm ponta Phillips - PH1, PH2 e PH3;- 04 bits 1/4" 25mm ponta hexagonal (Allen®) - H3, H4, H5 e H6;- 08 bits 1/4" 25mm ponta TX - T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40. Qtde. embalagem Código 01 jogo - 72 peças 5763 100 072 1/2" - 22 peças: ;- 01 chave catraca 1/2" - 72 dentes;- 02 extensões 1/2" - 125 e 250mm;- 01 adaptador redutor para soquetes 1/2" x 3/8";- 01 junta articulada universal 1/2";- 17 soquetes sextavados curtos 1/2" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm.Principais Vantagens:- Alta resistência mecânica;- Grande variedade de medidas;- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;- Acompanha maleta plástica para organização e transporte.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas.Importante:- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Família: 08.03.0242 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-07-2024/08.03.0242/08.03.0242_JOGO%20SOQUETES14%20E%2012%20-%2072%20PE%C3%87AS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618286841
| Código interno | 5763100072 |
| SKU | 5763100072 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 8,5 cm |
| Largura | 33,0 cm |
| Comprimento | 23,5 cm |
| Composições | 1 Jogo com 72 Peças |
Composições: 1 Jogo com 72 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.