
Wurth
Jogo de Soquete 1/4"
Cód: 5763114017 · EAN: 4099618286827 · Un: UN
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/4 17PCS
Em estoque
R$ 318,52
em até 12x de R$ 26,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas com ampla variedade de soquetes sextavados e acessórios com encaixe de 1/4" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;- Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/4". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro, seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;- Botão de liberação e troca rápida do soquete;- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;- Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/4";- Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;- Acompanha maleta plástica padrão ORSY® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;- Dimensões da maleta: Larg. 249mm x Alt. 60mm x Prof. 114mm.Principais Vantagens:- Alta resistência mecânica;- Grande variedade de medidas;- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;- Acompanha maleta plástica para organização e transporte. Conteúdo ;- 12 soquetes sextavados curtos 1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;- 01 chave catraca 1/4" - 72 dentes;- 02 extensões 1/4" - 100mm e 150mm;- 01 adaptador 1/4";- 01 junta universal articulável1/4".Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas.Importante:- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Família: 08.03.0212 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-07-2024/08.03.0212/08.03.0212_JOGO%20DE%20SOQUETES%2014%20-%2017%20PE%C3%87AS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618286827
| Código interno | 5763114017 |
| SKU | 5763114017 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | 1 Jogo com 17 Peças |
Composições: 1 Jogo com 17 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.