
Wurth
Jogo de Soquete 1/4"
Cód: 5763114024 · EAN: 4099618286766 · Un: UN
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/4 24PCS
Em estoque
R$ 382,27
em até 12x de R$ 31,86 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo de ferramentas com ampla variedade de soquetes sextavados (curtos e longos) e acessórios com encaixe de 1/4" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;
- Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/4". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);
- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;
- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;
- Botão de liberação e troca rápida do soquete;
- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/4";
- Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;
- Acompanha maleta plástica padrão ORSY ® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;
- Dimensões da maleta: Larg. 249mm x Alt. 60mm x Prof. 114mm. Conteúdo ;
- 12 soquetes sextavados curtos 1/4" curtos - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
- 07 soquetes sextavados longos 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
- 01 chave catraca 1/4" - 72 dentes;
- 02 extensões 1/4" - 100mm e 150mm;
- 01 adaptador 1/4";
- 01 junta universal articulável 1/4"
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Grande variedade de medidas;
- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;
- Acompanha maleta plástica para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Jogo de ferramentas com ampla variedade de soquetes sextavados (curtos e longos) e acessórios com encaixe de 1/4" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;
- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;
- Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/4". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);
- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;
- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;
- Botão de liberação e troca rápida do soquete;
- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;
- Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/4";
- Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;
- Acompanha maleta plástica padrão ORSY ® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;
- Dimensões da maleta: Larg. 249mm x Alt. 60mm x Prof. 114mm. Conteúdo ;
- 12 soquetes sextavados curtos 1/4" curtos - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
- 07 soquetes sextavados longos 1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;
- 01 chave catraca 1/4" - 72 dentes;
- 02 extensões 1/4" - 100mm e 150mm;
- 01 adaptador 1/4";
- 01 junta universal articulável 1/4"
Principais Vantagens:
- Alta resistência mecânica;
- Grande variedade de medidas;
- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;
- Acompanha maleta plástica para organização e transporte.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;
- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;
- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;
- Não bater com martelos ou marretas.
Importante:
- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Referências: Busca: 4099618286766
| Código interno | 5763114024 |
| SKU | 5763114024 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composições: 1 Jogo com 24 Peças | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.