



Wurth
Jogo de Soquete 1/4", 3/8" e 1/2" - 154 Peças
Cód: 5763100154 · EAN: 4099618286872 · Un: UN
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/4+3/8+1/2 154PCS
Em estoque
R$ 2.298,84
em até 12x de R$ 191,57 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas com ampla variedade de bits, pontas, soquetes e acessórios com encaixe de 1/4, 3/8" e 1/2" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;- Chaves catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe de 1/4", 3/8" e1/2". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto. (afrouxamento);- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;- Botão de liberação e troca rápida do soquete;- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;- Soquetes de acionamento sextavado encaixe 1/4", com tamanhos entre 10 a 32mm;- Soquetes de acionamento sextavado encaixe 1/2", com tamanhos entre 4 a 14mm;- Soquetes de acionamento sextavado com encaixe 3/8", com tamanhos entre 8 a 21mm;- Bits e pontas fabricados em aço cromo-molibdênio para maior resistência mecânica;- Acompanha maleta plástica padrão ORSY ® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;- Dimensões da caixa: Larg. 462mm x Alt. 95mm x Prof. 335mm. Conteúdo 1/4" - 79 peças: ;- 01 chave catraca 1/4" - 72 dentes;- 01 chave para soquete de encaixe 1/4" - 200mm;- 02 extensões 1/4" - 50mm e 150mm;- 01 junta articulável universal 1/4";- 01 adaptador de bits 1/4" quadrado x 1/4" hexagonal;- 12 soquetes sextavados curtos 1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;- 08 soquetes sextavados longos 1/4" -6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13mm;- 05 soquetes 25mm 1/4" perfil E: E4, E5, E6, E7 e E8;- 03 soquetes 25mm 1/4" com ponta bit Phillips: PH1, PH2 e PH3;- 03 soquetes 25mm 1/4" com ponta bit Pozidrive: PZ1, PZ2 e PZ3;- 04 soquetes 25mm 1/4" com ponta bit hexagonal (Allen®): H3, H4, H5 e H6;- 04 soquetes 25mm 1/4" com ponta bit fenda: 4, 5.5, 6.5 e 7mm;- 08 soquetes 25mm 1/4" com ponta bit TX: T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27 e T30;- 08 soquetes 25mm 1/4" com ponta bit TX H: T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H e T30H;- 04 bits 1/4" ponta fenda: 3, 4, 5 e 6mm;- 03 bits 1/4" ponta Phillips: PH1, PH2 e PH3;- 03 bits 1/4" ponta Pozidrive: PZ1, PZ2 e PZ3;- 03 bits 1/4" ponta hexagonal (Allen®): H3, H4 e H5;- 05 bits 1/4" ponta TX: T10, T15, T20, T25 e T30. Qtde. embalagem Código 01 jogo - 72 peças 5763 100 154 1/2" - 46 peças: ;- 01 chave catraca 1/2" - 72 dentes;- 02 extensões 1/2" - 125mm e 250mm;- 01 adaptador redutor para soquetes 1/2" (Fêmea) x 3/8" (Macho);- 01 junta articulada universal 1/2";- 01 adaptador de bits 1/2" quadrado x 5/16" hexagonal;- 15 soquetes sextavados curtos 1/2" -10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 e 32mm;- 04 soquetes sextavados longos 1/2" - 17, 18, 19 e 22mm;- 03 soquetes 25mm 1/2" perfil - E20, E22 e E24;- 02 soquetes 25mm 1/2" com ponta bit Tx: T55 e T60;- 03 bits 25mm 5/16" ponta fenda - 6, 7 e 8mm;- 02 bits 25mm 5/16" ponta Phillips - PH3 e PH4;- 02 bits 25mm 5/16" ponta Pozidrive - PZ2 e PZ3;- 04 bits 25mm 5/16" ponta hexagonal (Allen®) - H5, H6, H7 e H8;- 05 bits 25mm 5/16" ponta TX - T25, T27, T30, T40 e T45. 3/8" - 29 peças: ;- 01 chave catraca 3/8" - 72 dentes;- 01 extensão 3/8" - 125mm;- 01 junta articulada universal 3/8";- 01 adaptador de bits 3/8" quadrado x 5/16" hexagonal;- 10 soquetes sextavados curtos 3/8" - 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19mm;- 09 soquetes sextavados lon
Família: 08.03.0252 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-07-2024/08.03.0252/08.03.0252_JOGO%20SOQUETES%2014%E2%80%9D%2C%2038%E2%80%9D%20E%2012%E2%80%9D%20-%20154%20PE%C3%87AS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618286872
| Código interno | 5763100154 |
| SKU | 5763100154 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 46,0 cm |
| Comprimento | 33,5 cm |
| Composições | 1 Jogo com 154 Peças |
Composições: 1 Jogo com 154 Peças
Este produto ainda não possui avaliações.