
Jogo de Soquete 1/4"
JOGO SOQUETE REDSTRIPE 1/4 32PCS
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas com ampla variedade de pontas, soquetes sextavados e acessórios com encaixe de 1/4" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.Características:- Fabricado em aço cromo-vanádio (soquetes, extensões e chave catraca) que oferece maior resistência e dureza à ferramenta;- Acabamento superficial matte (fosco) que proporicona resistência contra corrosão;- Chave catraca com engrenagem de 72 dentes e encaixe 1/4". Ideal para trabalhos em locais com espaço reduzido, uma vez que é necessário apenas 5° de giro , seja, nas operações de aperto ou desaperto (afrouxamento);- Dispositivo de acionamento reversível da catraca para aperto ou desaperto;- Encaixe do soquete com esfera travante que permite fixação segura do soquete e evitando que se solte;- Botão de liberação e troca rápida do soquete;- Cabo bicomponente ergonômico e antiderrapante 2K*;- Soquetes de precisão com acionamento sextavado e encaixe 1/4";- Soquetes com ranhura externa para melhor aderência em contato com a mão;- Acompanha maleta plástica padrão ORSY ® com identificação para acomodação e organização das ferramentas;- Dimensões da maleta: Larg. 249mm x Alt. 60mm x Prof. 114mm. Conteúdo ;- 01 chave catraca 1/4" - 72 dentes;- 01 chave para soquete de encaixe 1/4" - 200mm;- 01 extensão 1/4" - comprimento 150mm;- 01 extensão flexível 1/4" - 150mm;- 01 junta articulável universal 1/4";- 12 soquetes sextavados curtos1/4" - 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14mm;- 01 soquete 25mm 1/4" ponta bit fenda - 0.8 x 5.5mm ;- 03 soquetes 25mm 1/4" ponta bit Phillips - PH1, PH2 e PH3;- 04 soquetes 25mm 1/4" ponta bit hexagonal (Allen®) - H3, H4, H5 e H6;- 07 soquetes 25mm 1/4" ponta bit TX - T10, T15, T20, T25, T27, T30 e T40.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitem de torque específico;- Nunca utilizar acessórios para aumento de torque;- Nunca utilizar acessórios para prolongamento da ferramenta;- Não bater com martelos ou marretas.Principais Vantagens:- Alta resistência mecânica;- Grande variedade de medidas;- Diversidade de acessórios para realizar diferentes trabalhos;- Acompanha maleta plástica para organização e transporte.Importante:- NÃO disponível a venda das ferramentas avulsas.
Referências: Busca: 4099618286759
| Código interno | 5763114032 |
| SKU | 5763114032 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Composições | 1 Jogo com 32 Peças |
Este produto ainda não possui avaliações.