
Wurth
JUNTA UNIVERSAL REDSTRIPE 1/4
Cód: 5763014903 · EAN: 7891799559557 · Un: UN
JUNTA ARTICULAVEL 1/4 42MM REDSTRIPE
Em estoque
R$ 35,29
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Acessório articulado que pode ser combinado com soquetes, extensões, chaves catracas, cabos de força e outras ferramentas manuais para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados em locais de dificil acesso.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento Matte;- Atende a norma DIN 3123;- Alta resistência à descamação.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa junta universal articulável em conjunto com chave de impacto;- Nunca utilizar essa junta universal articulável em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.Principais Vantagens:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Corpo articulado.
Família: 08.03.0055 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-08-2025/08.03.0055/08.03.0055_JUNTA%20UNIVERSAL%20REDSTRIPE.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618137723
| Código interno | 5763014903 |
| SKU | 5763014903 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,140 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 13,8mm mm |
| Encaixe | 1/4" |
| Largura | 42mm |
| Bitola | 1/4 |
Encaixe: 1/4" | Largura: 42mm | Diâmetro: 13,8mm | BITOLA: 1/4
Este produto ainda não possui avaliações.