
JUNTA UNIVERSAL REDSTRIPE 3/8
JUNTA ARTICULAVEL 3/8 61MM REDSTRIPE
Descrição do Produto:Acessório articulado que pode ser combinado com soquetes, extensões, chaves catracas, cabos de força e outras ferramentas manuais para aperto e desaperto de porcas e parafusos sextavados em locais de dificil acesso.Características:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Acabamento Matte;- Atende a norma DIN 3123;- Alta resistência à descamação.Restrições de Uso:- Nunca utilizar essa junta universal articulável em conjunto com chave de impacto;- Nunca utilizar essa junta universal articulável em operações de aperto ou desaperto que necessitam excesso de torque.Principais Vantagens:- Fabricado em Aço Cromo-Vanádio;- Corpo articulado.
Referências: Busca: 4099618145339
| Código interno | 5763038903 |
| SKU | 5763038903 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,140 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 1,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Diâmetro | 17,8mm mm |
| Encaixe | 3/8" |
| Largura | 61mm |
| Bitola | 3/8 |
Este produto ainda não possui avaliações.