
Wurth
Keystone Jack RJ45 CAT 6 Fêmea Branco
Cód: 0555120001 · EAN: 4046777421644 · Un: UN
KEYSTONE CAT6
Em estoque
R$ 101,70
📦 Embalagem com 2 unidades
(R$ 50,85 por unidade)
em até 4x de R$ 25,43 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 2 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Conector fêmea em Polipropileno, com contatos internos em bronze, latão e Microns de ouro, para RJ45. Transmissão de dados em CAT6.
Características:
- Compatível com CAT 6e;
- Disponível na cor branca;
- Aplicado em paredes ou patch panels;
- Temperatura de trabalho -25° a 125°C;
- Tensão admissível 500VCA - RMS 60HZ/1Min;
- Corpo plástico resistente à chama (UL94V-0);
- Contatos internos IDC 110 produzidos em bronze fosforoso com chapeamento de latão;
- Etiquetado com esquema de montagem de fiação nos padrões EIA/TIAT568A e T568B.
Aplicações:
- Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT6.
Importante:
- Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Esta norma limita ao máximo de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de produtos produzidos na União Europeia, ou importados/ produzidos de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
Principais Vantagens:
- Resistência à chama;
- Fácil aplicação.
Conector fêmea em Polipropileno, com contatos internos em bronze, latão e Microns de ouro, para RJ45. Transmissão de dados em CAT6.
Características:
- Compatível com CAT 6e;
- Disponível na cor branca;
- Aplicado em paredes ou patch panels;
- Temperatura de trabalho -25° a 125°C;
- Tensão admissível 500VCA - RMS 60HZ/1Min;
- Corpo plástico resistente à chama (UL94V-0);
- Contatos internos IDC 110 produzidos em bronze fosforoso com chapeamento de latão;
- Etiquetado com esquema de montagem de fiação nos padrões EIA/TIAT568A e T568B.
Aplicações:
- Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT6.
Importante:
- Cumpre às normas RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive). Esta norma limita ao máximo de 0,1% o uso de certas substâncias na composição de produtos produzidos na União Europeia, ou importados/ produzidos de EUA, China, Nova Zelândia e outros países.
Principais Vantagens:
- Resistência à chama;
- Fácil aplicação.
Família: 07.01.1960
Unidade de Venda: 2 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4046777421644
| Código interno | 0555120001 |
| SKU | 0555120001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,011 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Rede de dados para conexão de plug RJ 45 CAT6 | Composição: Embalagem com 2 Unidades | Cor: Branco | Material: Plástico | Produtos Associados: RJ 45; Emenda RJ 45; Adaptador RJ 45; Alicate Punch Down | Temperatura de Trabalho: -25° a 125°C | Tensão Admissível: 500VCA | Tipo: CAT 6 | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.