
KIT COIFA UNIVERSAL 4 X 4
KIT COIFA UNIVERSAL 4 X 4
Descrição do Produto:O Kit coifa universal, tem a função de proteger a junta homocinética contra a contaminação de resíduos de poeira, chuva e lama. Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados.Características:- Fabricada em Neoprene*;- Adaptável à 95% da frota de veículos;- 800% de elasticidade;- Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio;- Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem;- Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações;- Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. Wurth 0703 200 311;- Acompanha 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa à base de Mos² (Bissulfeto de Molibdênio).Aplicações:- Coifa Universal Standard - Para veículos leves nacionais e importados;- Coifa Universal 4x4 - Para veículos comerciais leves e utilitários nacionais e importados.Principais Vantagens:- Cobertura de 95% da frota circulante;- Baixo estoque de coifas;- Alto poder de elasticidade;- Perfeita vedação;- Resistência;- Impermeabilidade;- Fabricada em Neoprene*;- Redução de tempo em trocas complexas.
Referências: Busca: 4068362157813
| Código interno | 0820667037 |
| SKU | 0820667037 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,292 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 12,0 cm |
| Dureza | 44 (Shore A) |
| Densidade | 1,32 g/cm² |
| Conteúdo | 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa |
| Aplicação | 4 X 4 |
| Força de Ruptura | 161Kg/cm² |
| Capacidade de Expansão | 800% |
Este produto ainda não possui avaliações.