Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
KIT COIFA UNIVERSAL STANDARD
Wurth

KIT COIFA UNIVERSAL STANDARD

Cód: 0820667036 · EAN: 4068362165658 · Un: UN

KIT COIFA UNIVERSAL STANDARD

Em estoque
R$ 65,25
em até 2x de R$ 32,63 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Kit coifa universal, tem a função de proteger a junta homocinética contra a contaminação de resíduos de poeira, chuva e lama. Disponível em 02 modelos com cobertura de 95% da frota de veículos leves, comerciais, utilitários nacionais e importados.Características:- Fabricada em Neoprene*;- Adaptável à 95% da frota de veículos;- 800% de elasticidade;- Pode ser utilizada no lado roda ou lado câmbio;- Não é necessário desmontar a junta homocinética, a transmissão ou os eixos de rodagem;- Sem efeito memória. Depois de aberta e montada no local, volta a sua forma original sem deformações;- Utilizado em conjunto com a ferramenta pneumática Cód. Wurth 0703 200 311;- Acompanha 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa à base de Mos² (Bissulfeto de Molibdênio).Aplicações:- Coifa Universal Standard - Para veículos leves nacionais e importados;- Coifa Universal 4x4 - Para veículos comerciais leves e utilitários nacionais e importados.Principais Vantagens:- Cobertura de 95% da frota circulante;- Baixo estoque de coifas;- Alto poder de elasticidade;- Perfeita vedação;- Resistência;- Impermeabilidade;- Fabricada em Neoprene*;- Redução de tempo em trocas complexas.
Família: 05.02.0040 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.dualstack.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-04-2026/05.02.0040/05.02.0040_KIT%20COIFA%20UNIVERSAL.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4068362165658

Código interno0820667036
SKU0820667036
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,240 kg
Altura14,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento10,0 cm
Dureza44 (Shore A)
Densidade1,32 g/cm²
Conteúdo01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa
AplicaçãoSTANDARD
Força de Ruptura161Kg/cm²
Capacidade de Expansão800%
Dureza: 44 (Shore A) | Força de Ruptura: 161Kg/cm² | Capacidade de Expansão: 800% | Densidade: 1,32 g/cm² | Conteúdo: 01 coifa universal, 02 abraçadeiras em aço inox, 01 sachê de graxa | APLICAÇÃO: STANDARD

Este produto ainda não possui avaliações.