
Wurth
KIT ESTANTE 54 GAV N 5
Cód: 0962200910 · EAN: 4061975992475 · Un: UN
KIT ESTANTE 54 GAV N 5
Em estoque
R$ 2.037,16
em até 12x de R$ 169,76 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.
Características:
- Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
- Pintura epóxi, cor cinza;
- Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe. Modo de aplicação ;
- Acompanha manual de instalação no kit
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi ;
- Kit de estante com as gavetas.
Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.
Características:
- Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
- Pintura epóxi, cor cinza;
- Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe. Modo de aplicação ;
- Acompanha manual de instalação no kit
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi ;
- Kit de estante com as gavetas.
Referências: Busca: 4061975992475
| Código interno | 0962200910 |
| SKU | 0962200910 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 18,770 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 121,0 cm |
Este produto ainda não possui avaliações.