
Wurth
KIT ESTANTE MISTA 49 GAV N 3, 5, 7
Cód: 0962200913 · EAN: 4061975992482 · Un: UN
KIT ESTANTE MISTA 49 GAV N 3, 5, 7
Em estoque
R$ 1.586,69
em até 12x de R$ 132,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.
Características:
- Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
- Pintura epóxi, cor cinza.
Composição:
- Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe:;
- 27 gaveteiros nº3;
- 18 gaveteiros nº5;
- 04 gaveteiros nº7.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Estante em aço para acomodação de gavetas plásticas, com sistema de fixação (montagem) com parafusos. Ideal para organizar parafusos, buchas e outras miudezas.
Características:
- Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade;
- Pintura epóxi, cor cinza.
Composição:
- Acompanha gaveteiro produzido em polipropileno na cor preta, modelo de encaixe:;
- 27 gaveteiros nº3;
- 18 gaveteiros nº5;
- 04 gaveteiros nº7.
Principais Vantagens:
- Fácil montagem;
- Pintura epóxi;
- Kit de estante com as gavetas.
Referências: Busca: 4061975992482
| Código interno | 0962200913 |
| SKU | 0962200913 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 23,000 kg |
| Altura | 26,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 121,0 cm |
| Composições | Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade; 27 gaveteiros nº3; 18 gavet |
| Materiais | Aço Carbono |
| Produtos Associados | Parafusos; Porcas; Buchas; Terminal Elétrico |
| Acabamento | Pintura Epóxi |
| Cor | Cinza |
Materiais: Aço Carbono | Cor: Cinza | Composições: Estante produzida em aço carbono, com 1010mm largura X 1200mm altura X 355mm profundidade; 27 gaveteiros nº3; 18 gaveteiros nº5; 04 gaveteiros nº7 | Acabamento: Pintura Epóxi | Produtos Associados: Parafusos; Porcas; Buchas; Terminal Elétrico
Este produto ainda não possui avaliações.