Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Funil com Filtro Ajustável
Wurth

Funil com Filtro Ajustável

Cód: 0891410014 · EAN: 4099618797224 · Un: UN

KIT FUNIL COM FILTRO AJUSTAVEL

Em estoque
R$ 326,63
em até 12x de R$ 27,22 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Funil para abastecimento de óleo de motor equipado com alicate de fixação na base, ajustando a saída do funil ao bocal do motor durante a troca de óleo. Esse modelo evita que o funil tombe, escorregue ou espirre óleo - especialmente útil em motores com pouca área plana para apoio. Pode ser utilizado em automóveis, motos, caminhões, tratores e máquinas em geral.Características:- Corpo cônico alongado para facilitar o fluxo do óleo;- Material plástico resistente a óleo e combustíveis;- O manípulo em forma de alicate com mola se ajusta automaticamente ao diâmetro do orifício de abastecimento de óleo;- Após a fixação no oríficio de abastecimento, não é necessário segurar o funil enquanto despeja o óleo;- A parte transparente do funil permite visualizar o fluxo de óleo;- Elimina a necessidade de vários funis e adaptadores para diferentes veículos;- Inclui uma ferramenta de perfuração do lacre dos recipientes de óleo.Principais Vantagens:- Compatibilidade com a entrada de diversos motores;- Após fixado não é necessário segurá-lo;- Ferramenta de perfuração de lacre dos recipientes de óleo.Modo de Usar:1 - Rosqueie o corpo do funil no anel de fixação do alicate. 2 - Insira o alicate no bocal da entrada de óleo do motor. 3 - Despeje o óleo.
Família: 05.01.0060 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/05.01.0060/05.01.0060_KIT%20FUNIL%20COM%20FILTRO%20AJUST%C3%81VEL%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618797224

Código interno0891410014
SKU0891410014
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,353 kg
Altura13,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento20,0 cm
ComposiçõesEmbalagem com 1 Unidade
MateriaisPolipropileno (do Funil)
Peso250g
SeçõesPolicarbonato (Transparente do funíl)
Ajuste28 - 74 mm (do alicate)
ManípuloNylon com fibra de vidro
Ajuste: 28 - 74 mm (do alicate) | Composições: Embalagem com 1 Unidade | Manípulo: Nylon com fibra de vidro | Materiais: Polipropileno (do Funil) | Peso: 250g | Seções: Policarbonato (Transparente do funíl)

Este produto ainda não possui avaliações.