
Wurth
Jogo de Graxeiras Métricas - 115 Peças
Cód: 0964986115 · EAN: 4099618887574 · Un: UN
KIT GRAXEIRAS METRICAS 115 PCS
Indisponível
R$ 126,29
em até 5x de R$ 25,26 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de graxeiras manuais em aço zincado amarelo, utilizadas para facilitar a lubrificação em sistemas mecânicos de peças, máquinas e outros equipamentos. Garantem um fluxo eficiente de graxa até os pontos de fricção do sistema.Características:- Graxeiras fabricadas em aço de alta resistência;- Com acabamento zincado amarelo para proteção contra corrosão e maior durabilidade;- Rosca métrica padrão para sistemas globais;- Disponível em medidas a partir de M6 até M10;- Suporta pressões de trabalho de até 6.000 PSI;- Temperatura de trabalho: -40 °C e 120 °C;- Acompanha estojo plástico para organização e acomodação das graxeiras.Principais Vantagens:- Fácil instalação;- Alta resistência mecânica e química;- Compatível com diversos sistemas de lubrificação.Aplicações:- Utilizadas para a lubrificação de elementos mecânicos confinados, onde os mesmos estão confinados em compartimentos onde não é possível acessá-los normalmente;- A aplicação de graxa dá-se por meio da ação de uma pistola aplicadora (seja manual, elétrica ou pneumática), forçando o lubrificante através dos bicos graxeiros até que atinjam os mecanismos confinados;- Principais aplicaçõs: Indústria / Agrícola: mancais, caixas de engrenagem, suspensões, veículos pesados (como caminhões, ônibus, vans).
Família: 02.13.0012 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/18-05-2026/02.13.0012/02.13.0012_JOGO%20DE%20GRAXEIRAS%20M%C3%89TRICAS%20-%20115%20PCS.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618887574
| Código interno | 0964986115 |
| SKU | 0964986115 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,050 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Acabamento | Zincado amarelo |
| Rosca | Métrica |
| Medidas | A partir de M6 até M10 |
| Temperatura de Trabalho | -40 °C e 120 °C |
| Pressão de Trabalho | Até 6.000 PSI |
| Material | Aço de alta resistência |
Material: Aço de alta resistência | Acabamento: Zincado amarelo | Pressão de Trabalho: Até 6.000 PSI | Temperatura de Trabalho: -40 °C e 120 °C | Rosca: Métrica | Medidas: A partir de M6 até M10
Este produto ainda não possui avaliações.