Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Kit Limpeza e Hidratação de Couro
Wurth

Kit Limpeza e Hidratação de Couro

Cód: 0893014003 · EAN: 4046777244229 · Un: UN

KIT LIMPEZA E HIDRATACAO DE COURO

Em estoque
R$ 73,00
em até 2x de R$ 36,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O KIT LIMPEZA E HIDRATAÇÃO DE COURO é composto por 1 Limpa Couro, 1 Hidratante de Couro, 1 flanela e 1 esponja de aplicação.Limpa Couro: O LIMPA COURO é um detergente translúcido de fragrância suave desenvolvido para facilitar a limpeza de objetos e artefatos de couro. De fácil aplicação, limpa e descontamina deixando uma suave fragrância no ambiente. Não resseca o couro, não altera cor ou muda as características físicas do mesmo.Hidratante de Couro: O HIDRATANTE DE COURO é uma emulsão cremosa com leve fragrância que remete ao cheiro de couro, desenvolvida para tratamento de artefatos em couro. Hidrata e prolonga a vida útil das peças, sem danificar ou alterar suas características originais. Evita o ressecamento ocasionado pela exposição ao sol.Características:- Kit completo para limpeza e cuidado com couro;- Limpador sem solvente;- Hidratante não oleoso;- Desenvolvidos especialmente para manutenção de couro.Aplicações:- Bancos, laterais e peças de veículos em couro;- Jaquetas em couro;- Bolsas e objetos confeccionados ou revestidos em couro.Restrições de uso:- Não utilizar em couro cru.Principais Vantagens:- Contém detergente limpador e creme hidratante;- Não resseca a superfície do couro;- Hidrata sem deixar a superfície oleosa, pegajosa ou lisa;- Não altera as características físicas do couro, mantendo o brilho original.
Família: 12.04.1930 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893014003.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/LIMPA%20COURO%20%280893014003%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4046777244229

Código interno0893014003
SKU0893014003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,242 kg
Altura15,0 cm
Largura13,0 cm
Comprimento5,5 cm
Composições01 Hidratante de Couro - 60g, 01 Limpa Couro - 100ml, 01 Flanela e 01 Esponja
Produtos AssociadosKit revisão; Kit visibilidade; Cera brilho rápido; Lava a seco
Composições: 01 Hidratante de Couro - 60g, 01 Limpa Couro - 100ml, 01 Flanela e 01 Esponja | Produtos Associados: Kit revisão; Kit visibilidade; Cera brilho rápido; Lava a seco

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$23,75
Em estoque