Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Kit Limpeza Sistema de Injeção Direta
Wurth

Kit Limpeza Sistema de Injeção Direta

Cód: 0891200555 · EAN: 4099618097874 · Un: UN

KIT LIMPEZA SISTEMA DE INJECAO DIRETA

Indisponível
R$ 1.390,58
em até 12x de R$ 115,88 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O kit de limpeza do sistema de injeção direta promove a limpeza sem desmontagem do sistema de combustível.É uma ferramenta profissional que funciona pressurizando um fluido de limpeza* dentro do sistema de combustível, através de ar comprimido conectado ao reservatório metálico do kit. Inclui diversos adaptadores para se conectar a diversos veículos. * Produto específco para limpeza de bicos de injeção direta.Características:- Reservatório em aço inoxidável;- 5 Mangueiras reforçadas com malha e Teflon para maior durabilidade;- 32 acessórios para limpeza de injetores;- Manômetro de pressão até 140 PSI;- Remove completamente depósitos de carbono dos injetores;- O recipiente pode ser pressurizado para manutenção fora das instalações;- Possui válvula de despressurização;- Acompanha maleta para organização dos componentes.Principais Vantagens:- Limpeza sem a retirada dos componentes;- Limpeza rápida;- Equipamento portátil. Compatibilidade ;- Ideal para a limpeza de injetores na maioria dos veículos disponíveis no mercado;- Compatibilidade com 99% dos automóveis: Audi, Mercedes- Benz, BMW, Chevrolet, Chevy, Chrysler, Citroën, Fiat, GM, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Kia, Lancia, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, BAIC, JAC, Chirrey, Porsche, Renault, Romeo, Rover, Saab, Seat, koda, Smart, Subaru, Suzuki, Tata, Toyota, Volvo, VW.Importante:- Use luvas de proteção e roupas adequadas durante a operação;- O motor deve ser desligado imediatamente caso haja qualquer vazamento de combustível;- Mantenha a tubulação firmemente presa ao desconectá-la para evitar respingo de combustível e risco de incêndio;- Tenha sempre pelo menos um extintor de incêndio disponível ao realizar limpeza com o equipamento instalado diretamente no veículo;- Durante a limpeza com o equipamento no próprio veículo, direcione os gases de escape para uma área externa, pois eles contêm diversos gases tóxicos e perigosos.
Família: 05.04.0064 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/08-04-2026/05.04.0064/05.04.0064_KIT%20LIMPEZA%20SISTEMA%20DE%20INJECAO%20DIRETA.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4099618097874

Código interno0891200555
SKU0891200555
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,360 kg
Altura33,0 cm
Largura44,0 cm
Comprimento11,5 cm
Comprimento da Mangueira1,5 m
Tipo de AcionamentoPneumático
Pressão Requerida90 PSI
Pressão Manômetro1 a 150 PSI
Pressão Requerida: 90 PSI | Comprimento da Mangueira: 1,5 m | Pressão Manômetro: 1 a 150 PSI | Tipo de Acionamento: Pneumático

Este produto ainda não possui avaliações.