Wurth
Kit Reparador de Pneus Auto (Reparador 300ml, Flanela e Luva Descartável)
Cód: 0893092001 · EAN: 4099618978227 · Un: UN
KIT REPARADOR DE PNEUS AUTO
Em estoque
R$ 88,61
em até 3x de R$ 29,54 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Kit para reparo instantâneo de furos em pneus. Design moderno e pensado na praticidade do usuário de utilizar o produto sem se sujar. Aplicação prática, fácil e eficiente para emergências com o pneu furado. Excelente para situações emergenciais, onde o reparo ou troca do pneu é difícil como em: dias de chuva, terrenos irregulares, falta de ferramentas e locais perigosos.Características:- Produto de alta tecnologia que infla e realiza a reparação temporária de furos de até 3mm de diâmetro em pneus;- Acompanha flanela e luva descartável para uma aplicação sem sujeira do usuário.Aplicações:- Pneus sem câmara de ar;- Automóveis leves, pick-ups, quadríciclos, etc.Principais Vantagens:- Não danifica nem corrói o pneu;- Fácil aplicação, sem necessidade de usar o macaco para retirar o pneu;- Infla e repara o pneu instantaneamente;- Repara furos de até 3mm de diâmetro.Modo de Usar:- Coloque a luva descartável na mão que poderá ter contato com o produto;- Agite bem a lata antes de usar;- Conecte o extensor da embalagem na válvula de entrada de ar do pneu (bico) e acione a válvula do produto de forma contínua e sempre com a embalagem na posição ;- vertical;- Utilize a flanela para limpeza de possíveis vazamento do produto;- Dirija o veículo em um curto percurso para que o produto espalhe de forma uniforme dentro do pneu;- Após o termino da aplicação, o veículo poderá ser utilizado imediatamente. Restrições de Uso ;- Não utilizar em pneus com rasgo, furo lateral ou furo com diâmetro superior a 3 mm;- Não utilizar em pneus do tipo RUN FLAT;- Não utilizar em pneus com sensor de pressão interno, pode prejudicar a leitura.
Família: 12.04.0050 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-11-2025/12.04.0050/12.04.0050_KIT%20REPARADOR%20DE%20PNEUS%20AUTO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618978227
| Código interno | 0893092001 |
| SKU | 0893092001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,900 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Branco (Reparador de Pneus) e Laranja (Flanela) |
| Densidade | 1,0 g/cm³ (a 24 °C) |
| Conteúdo | 1 Reparador de pneus 300ml/220g, 1 flanela e 1 luva descartável |
| Solubilidade | Solúvel em água |
Conteúdo: 1 Reparador de pneus 300ml/220g, 1 flanela e 1 luva descartável | Cor: Branco (Reparador de Pneus) e Laranja (Flanela) | Densidade: 1,0 g/cm³ (a 24 °C) | Solubilidade: Solúvel em água
Este produto ainda não possui avaliações.