
Wurth
LACO P/ CABO CCE 5,0-5,5 BRANCO 430 mm
Cód: 0972101052 · EAN: 4099618687730 · Un: UN
LACO P/ CABO CCE 6,8-7,4 BRANCO 430MM
Em estoque
R$ 1.017,50
📦 Embalagem com 250 unidades
(R$ 4,07 por unidade)
em até 12x de R$ 84,79 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 250 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os laços preformados, fabricados em aço, são projetadas para proporcionar uma passagem segura e confiável em redes de telecomunicações, especialmente para cabos de fibra óptica e cabos coaxiais.
Características:
- Os laços preformados possuem variáveis que precisam ser definidas a partir da necessidade de cada projeto, entre elas são: dimensões, quantidade de varetas, tamanho do loop. Cada variável influencia diretamente a tração, integridade e estabilidade dos cabos;
- Garantem que os cabos permaneçam tensionados e estáveis, minimizando o risco de rompimento ou desgaste;
- Evitam que os cabos se soltem ou se movam, prevenindo acidentes e interrupções no serviço.
Aplicações:
- São utilizadas principalmente para passagem de cabos em pontos específicos da rede, proporcionando uma fixação segura e confiável;
- São aplicadas em postes, torres e outras estruturas de suporte, onde os cabos necessitam de passagem firme para evitar movimentos indesejados devido a fatores ambientais como vento e chuva.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração.
Os laços preformados, fabricados em aço, são projetadas para proporcionar uma passagem segura e confiável em redes de telecomunicações, especialmente para cabos de fibra óptica e cabos coaxiais.
Características:
- Os laços preformados possuem variáveis que precisam ser definidas a partir da necessidade de cada projeto, entre elas são: dimensões, quantidade de varetas, tamanho do loop. Cada variável influencia diretamente a tração, integridade e estabilidade dos cabos;
- Garantem que os cabos permaneçam tensionados e estáveis, minimizando o risco de rompimento ou desgaste;
- Evitam que os cabos se soltem ou se movam, prevenindo acidentes e interrupções no serviço.
Aplicações:
- São utilizadas principalmente para passagem de cabos em pontos específicos da rede, proporcionando uma fixação segura e confiável;
- São aplicadas em postes, torres e outras estruturas de suporte, onde os cabos necessitam de passagem firme para evitar movimentos indesejados devido a fatores ambientais como vento e chuva.
Principais Vantagens:
- Aço de alta durabilidade;
- Alta resistência a oxidação;
- Alta resistencia a tração.
Referências: Busca: 4099618687730
| Código interno | 0972101052 |
| SKU | 0972101052 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 18,0 cm |
| Largura | 42,0 cm |
| Comprimento | 46,0 cm |
| Diâmetro | 430 mm mm |
| Cor | BRANCO |
COR: BRANCO | DIÂMETRO: 430 mm | Cor: Branco | Tipo: 6,8-7,4 - 430MM | Composições: Embalagem com 250 Unidades | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.