Wurth
FACA REMOVEDORA PNEUM.DO PARA-BRISA LAM. RETA DENT. 35MM 0703905001/07038631
Cód: 0709863052 · EAN: 4056807606286 · Un: UN
LAM. RETA DENT. 35MM 0703905001/07038631
Em estoque
R$ 186,95
em até 7x de R$ 26,71 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para corte e remoção de cola de para-brisas e janelas laterais de ônibus
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Acompanha 3 lâminas Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
Ferramenta pneumática de uso profissional desenvolvida para corte e remoção de cola de para-brisas e janelas laterais de ônibus
Características:
- Carcaça em alumínio;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Acompanha 3 lâminas Informações de segurança ;
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Aumento da produtividade;
- Ferramenta leve e resistente.
Referências: Busca: 4056807606286
| Código interno | 0709863052 |
| SKU | 0709863052 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,009 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 3,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Modelo | LAM. RETA DENT. 35MM 0703905001/07038631 |
MODELO: LAM. RETA DENT. 35MM 0703905001/07038631 | Medida: 35mm (1.3/8") | Produtos Associados: Faca Removedora de Para-Brisa | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.