
Wurth
LAMINA ESTILETE 18 mm
Cód: 071566 057 · EAN: 4050641573483 · Un: UN
LAMINA ESTILETE 18MM
Em estoque
R$ 49,52
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,95 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corteCaracterísticas:- Dispositivo para quebra da lâmina;- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;- Corpo em ABS resistente ao impacto;- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.Modo de Usar:- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.Principais Vantagens:- Empunhadura ergonômica;- Resistente ao impacto;- Fácil substituição da lâmina;- Alta durabilidade;- Acompanha 2 lâminas.
Família: 08.06.2010 | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641573483
| Código interno | 071566 057 |
| SKU | 071566 057 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 2,3 cm |
| Comprimento | 11,5 cm |
| Diâmetro | 18 mm mm |
| Composições | Unitário |
| Compatibilidade | Estiletes de 18mm |
Compatibilidade: Estiletes de 18mm | Composições: Unitário | DIÂMETRO: 18 mm
Este produto ainda não possui avaliações.