
Wurth
ESTILETE 18MM LAMINA BLACK
Cód: 071566 053 · EAN: 4050382482266 · Un: UN
LAMINA ESTILETE BLACK 18MM
Em estoque
R$ 61,34
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 6,13 por unidade)
em até 2x de R$ 30,67 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Estilete em corpo plástico resistente, indicado para operações de corteCaracterísticas:- Dispositivo para quebra da lâmina;- Guia em aço de alta resistência para lâmina de corte;- Corpo em ABS resistente ao impacto;- Modelo de 9mm com clipe para bolso (Ref.: 1);- Modelo de 18mm com roldana de segurança para travamento da lâmina (Ref.: 2).Aplicações:- Uso geral em processos de corte e acabamento como fitas de borda, cabos, cordas, cintas plásticas, etc.Modo de Usar:- Expor a lâmina de forma a atingir a superfície de corte desejada e aplicá-la sobre o material.Principais Vantagens:- Empunhadura ergonômica;- Resistente ao impacto;- Fácil substituição da lâmina;- Alta durabilidade;- Acompanha 2 lâminas.
Família: 08.06.0015 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/05-08-2025/08.06.0015/08.06.0015.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050382482266
| Código interno | 071566 053 |
| SKU | 071566 053 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,008 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Composições | Embalagem com 10 Peças |
| Comprimento | 100mm |
| Largura | 18mm |
| Modelo | LAMINA BLACK |
Composições: Embalagem com 10 Peças | Comprimento: 100mm | Largura: 18mm | MODELO: LAMINA BLACK
Este produto ainda não possui avaliações.