


Wurth
Lâmpada Automotiva R5W
Cód: 07201401 · EAN: 7891799104078 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA 12V 5W
Em estoque
R$ 39,07
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 3,91 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.
Certificação:
- Inmetro.
Características:
- Diversos modelos e voltagens disponíveis.
Principais Vantagens:
- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.
Referências: Busca: 7891799104078
| Código interno | 07201401 |
| SKU | 07201401 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,057 kg |
| Altura | 17,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 3,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Tipo: 67 | Modelos: R5W | Potência: 5W | Referências: 5007 (Osram), 12821 (Philips) e 2619 (GE) | Voltagem: 12 V | Base: BA15s | Composição: 10 Unidades
Este produto ainda não possui avaliações.