

Wurth
Lâmpada Automotiva Pingão W5W 5W 12V
Cód: 07201621 · EAN: 7891799104191 · Un: UN
LAMPADA AUTOMOTIVA W5W 12V 5W
Indisponível
R$ 19,54
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 1,95 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.Certificação:- Inmetro.Características:- Diversos modelos e voltagens disponíveis.Principais Vantagens:- Certificação INMETRO;- Diversos modelos disponíveis.
Família: 05.07.2010 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/19-05-2022/05.07.0010%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799104191
| Código interno | 07201621 |
| SKU | 07201621 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,018 kg |
| Altura | 11,0 cm |
| Largura | 4,0 cm |
| Comprimento | 2,0 cm |
| Potência | 5W W |
| Composições | Unitário |
| Tipo | Pingão |
| Modelos | W5W |
| Referências | 2825 (Osram), 12961 (Philips) e 501 (GE) |
| Base | W2.1x9.5d |
| Voltagem | 12 V |
Base: W2.1x9.5d | Composições: Unitário | Modelos: W5W | Potência: 5W | Referências: 2825 (Osram), 12961 (Philips) e 501 (GE) | Tipo: Pingão | Voltagem: 12 V
Este produto ainda não possui avaliações.