Wurth
Lanterna de Pescoço Led Recarregável
Cód: 0827809360 · EAN: 4099618832475 · Un: UN
LANTERNA DE PESCOCO LED RECARREGAVEL
Em estoque
R$ 426,84
em até 12x de R$ 35,57 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna portátil com design flexível para que seja apoiada confortavelmente ao redor do pescoço, permitindo iluminar o ambiente sem a necessidade de segurá-la. Possui dois LEDs direcionáveis, que podem ser ajustadas individualmente para focar exatamente onde necessário.Características:- Corpo fabricado em material termoplástico e borracha de alta resistência;- 2 níveis de fluxo luminoso: 360 e 180 lúmens;- Braços stay-flex para colocar a lanterna em qualquer posição;- Botão de acendimento dos LEDs em ambos os lados;- Imã para fixação na parte traseira;- Bateria recarregável tecnologia íons de lítio;- Entrada USB-C para carregamento;- Classe de proteção IP65 - Proteção contra poeira e resistente a jatos d'água de baixa pressão.Principais Vantagens:- 2 níveis de fluxo luminoso;- Mãos livres;- Proteção IP65;- Imã para fixação.Aplicações:- Reparos em máquinas, veículos e equipamentos em geral;- Montagem de componentes eletrônicos;- Operações de campo em ambientes de baixa luminosidade.Restrições de Uso:- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível;- Não utilizar em imersão em água.
Família: 09.04.0014 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/09-02-2026/09.04.0014/09.04.0040_LANTERNA%20LED%20DE%20PESCO%C3%87O.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4099618832475
| Código interno | 0827809360 |
| SKU | 0827809360 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,420 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 16,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Peso | 188g |
| Dimensões | 29 x 16cm (C x L) - 2,5 cm (Ø haste flexível) |
| Classe de Proteção | IP65 |
| Bateria | 13,7 Li-Ion - 2200 mAh |
| Tempo de Carregamento | 4 horas |
| Tempo de Funcionamento | 6 horas (Estágio 1) / 3 horas (Estágio 2) |
| Fluxo luminoso | 180 Lúmens (Estágio 1) / 360 Lúmens (Estágio 2) |
| Entrada de Alimentação | Tipo C |
| Material da Carcaça | Plástico e borracha |
Bateria: 13,7 Li-Ion - 2200 mAh | Classe de Proteção: IP65 | Dimensões: 29 x 16cm (C x L) - 2,5 cm (Ø haste flexível) | Entrada de Alimentação: Tipo C | Fluxo luminoso: 180 Lúmens (Estágio 1) / 360 Lúmens (Estágio 2) | Material da Carcaça: Plástico e borracha | Peso: 188g | Tempo de Carregamento: 4 horas | Tempo de Funcionamento: 6 horas (Estágio 1) / 3 horas (Estágio 2)
Este produto ainda não possui avaliações.