Wurth
Lanterna de Cabeça LED Ergo Compact DE CABECA ERGOPOWER
Cód: 0827809637 · EAN: 4065746670326 · Un: UN
LANTERNA LED CABECA RECAR ERGO COMPACT
Em estoque
R$ 406,59
em até 12x de R$ 33,88 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna de cabeça LED compacta e alimentação através de bateria recarregável. Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação com o movimento da palma da mão. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.Características:- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos e quedas;- Bateria lithium-polímero* de 600 mAh recarregável através de cabo USB-C (cabo incluso);- 2 a 4 horas de funcionamento contínuo dependendo da intensidade da luz;- 2 níveis de luminação: 100lm (estágio 1) e 200lm (estágio 2);- Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação passando a palma da mão próximo ao sensor;- Lanterna com ângulo ajustável de até 50°;- Cinta elástica ajustável para cabeça ou capacete;- Grau de proteção IP65 contra agentes sólidos e líquidos e IK07 contra impacto.Aplicações:- Iluminação em geral.Restrições de Uso:- Evitar olhar diretamente na luz;- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.Modo de Usar:Funcionamento do botão liga/desliga: ;- Pressionar 1ª vez: Estágio 1 de iluminação ligada;- Pressionar 2ª vez: Estágio 2 de iluminação ligada;- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada;- Pressionar por longos 2s o botão para ativar/desativar o sensor de movimento. Uma luz vermelha será acesa quando o sensor estiver ativo.Principais Vantagens:- Compacta e leve;- Bateria recarregável de longa duração;- Possui função de sensor pra acionamento da luz;- Lanterna com ângulo ajustável;- Grau de proteção IP65 e IK07.
Família: 09.04.0012 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-05-2024/09.04.0012/09.04.0012_LANTERNA_LED_DE_CABECA_ERGO_COMPACT.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4065746670326
| Código interno | 0827809637 |
| SKU | 0827809637 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 19,0 cm |
| Peso | 52g |
| Dimensões | Larg. 45mm x Alt. 30mm x Prof. 25mm |
| Classe de Proteção | IP65 e IK07 |
| Tempo de Funcionamento | 4 horas contínuas (Estágio 1) / 2 horas contínuas (Estágio 2) |
| Fluxo luminoso | 100lm (Estágio 1) / 200lm (Estágio 2) |
| Temperatura da Cor | 6500 K (Kelvin) |
| Modelo | DE CABECA ERGOPOWER |
| Capacidade da bateria | 600 mAh |
| Índice de Reprodução de Cor | 80 |
| Voltagem Nominal | 3.7V/DC |
Capacidade da bateria: 600 mAh | Classe de Proteção: IP65 e IK07 | Dimensões: Larg. 45mm x Alt. 30mm x Prof. 25mm | Fluxo luminoso: 100lm (Estágio 1) / 200lm (Estágio 2) | Índice de Reprodução de Cor: 80 | Peso: 52g | Temperatura da Cor: 6500 K (Kelvin) | Tempo de Funcionamento: 4 horas contínuas (Estágio 1) / 2 horas contínuas (Estágio 2) | Voltagem Nominal: 3.7V/DC | MODELO: DE CABECA ERGOPOWER
Este produto ainda não possui avaliações.