




Wurth
Lanterna de Cabeça LED Ergopower
Cód: 0827809638 · EAN: 4065746673525 · Un: UN
LANTERNA LED DE CABECA ERGOPOWER 280LM
Em estoque
R$ 658,40
em até 12x de R$ 54,87 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna de cabeça LED Ergopower e alimentação através de bateria recarregável. Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação com o movimento da palma da mão. Ideal para usuários que necessitam das mãos livres e iluminação durante o trabalho.Características:- Estrutura fabricada em plástico ABS resistente a impactos e quedas;- Bateria lithium-polímero* de 1500 mAh recarregável através de cabo USB-C (cabo incluso);- 2 a 5,5 horas de funcionamento contínuo dependendo da intensidade da luz;- 2 estágios de iluminação: 100lm (estágio 1) e 280lm (estágio 2);- Possui sensor de movimento infravermelho para acionamento da iluminação passando a palma da mão próximo ao sensor;- Lanterna articulável com ângulo ajustável de até 60°;- Cinta elástica ajustável para cabeça ou capacete;- Grau de proteção IP65 contra agentes sólidos e líquidos e IK07 contra impactoAplicações:- Iluminação em geral.Restrições de Uso:- Evitar olhar diretamente na luz;- Nunca molhar e nem mergulhar a lanterna em qualquer meio aquoso;- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: Inspeção de tanques de combustível.Modo de Usar:Funcionamento do botão liga/desliga: ;- Pressionar 1ª vez: Estágio 1 de iluminação ligada;- Pressionar 2ª vez: Estágio 2 de iluminação ligada;- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada. Funcionamento do interruptor do sensor: ;- Pressionar o botão do sensor ao lado do botão de iluminação para ativar/desativar o sensor de movimento. Uma luz vermelha será acesa quando o sensor estiver ativo.Principais Vantagens:- Compacta e leve;- Bateria recarregável de longa duração;- Possui função de sensor pra acionamento da luz;- Lanterna com ângulo ajustável;- Grau de proteção IP65 e IK07.
Família: 09.04.0014 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/07-05-2024/09.04.0014/09.04.0014_LANTERNA_LED_DE_CABECA_ERGOPOWER.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4065746673525
| Código interno | 0827809638 |
| SKU | 0827809638 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 16,0 cm |
| Peso | 110 g |
| Dimensões | Larg. 65mm x Alt. 50mm x Prof. 35mm |
| Classe de Proteção | IP65 e IK07 |
| Alimentação | Bateria recarregável |
| Tempo de Funcionamento | 5,5 horas contínuas (Estágio 1) / 2 horas contínuas (Estágio 2) |
| Fluxo luminoso | 100lm (Estágio 1) / 280lm (Estágio 2) |
| Nº de Leds | 1 LED SMD + 2 LEDs laterais |
| Temperatura da Cor | 6500 K (Kelvin) |
| Capacidade da bateria | 1500 mAh |
| Índice de Reprodução de Cor | 80 |
| Voltagem Nominal | 3.7V/DC |
Alimentação: Bateria recarregável | Capacidade da bateria: 1500 mAh | Classe de Proteção: IP65 e IK07 | Dimensões: Larg. 65mm x Alt. 50mm x Prof. 35mm | Fluxo luminoso: 100lm (Estágio 1) / 280lm (Estágio 2) | Índice de Reprodução de Cor: 80 | Nº de Leds: 1 LED SMD + 2 LEDs laterais | Peso: 110g | Temperatura da Cor: 6500 K (Kelvin) | Tempo de Funcionamento: 5,5 horas contínuas (Estágio 1) / 2 horas contínuas (Estágio 2) | Voltagem Nominal: 3.7V/DC
Este produto ainda não possui avaliações.
