Wurth
Lanterna LED Recarregável Ergopower Saturn
Cód: 0827950200 · EAN: 4099618366161 · Un: UN
LANTERNA LED RECARREGÁVEL ERGO SATURN
Indisponível
R$ 658,40
em até 12x de R$ 54,87 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna LED recarregável. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário. Led frontal com tecnologia COB (Chip on board) que proporciona maior área de iluminação, aproximadamente 50 vezes maior em comparação ao led tradicional.Características:- Corpo fabricado em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno) + PC (Policarbonato);- Led 2W SMD na parte superior (spot) para iluminação focada;- Led 4W COB na parte frontal, com 02 estágios para iluminação;- Base magnética;- Punho giratório 360°;- Punho articulável 180°;- 02 ganchos para suporte na parte traseira da lanterna;- Bateria recarregável tecnologia íons de lítio;- Status de carga da bateria;- Entrada USB-C para carregamento;- Entrada USB-A que funciona como "power bank" (carregador portátil). (Ex. Para carregamento de celular);- Classe de proteção IP54 - Resistência a poeira e respingos de água;- Classe de resistência ao impacto IK07;- Acompanha 01 cabo USB-C. Não acompanha fonte de alimentação.Aplicações:- Iluminação em geral.Restrições de Uso:- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível;- Não utilizar em chuva prolongada ou imersão em água.Principais Vantagens:- Portátil e leve;- Sem fio - Bateria recarregável;- Alta resistência mecânica contra impacto e térmica;- Entrada USB-A que funciona como "power bank";- Base magnética;- Punho articulável 180°;- Punho giratório 360°.
Família: 09.04.0028 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-02-2025/09.04.0028/09.04.0028%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1
Referências: Busca: 4099618366161
| Código interno | 0827950200 |
| SKU | 0827950200 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,470 kg |
| Altura | 7,0 cm |
| Largura | 7,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Peso | 330g |
| Dimensões | 255 x 50 x 40mm |
| Classe de Proteção | IP54 |
| Tempo de Carregamento | Aprox. 3,5h |
| Tempo de Funcionamento | LED 1 - Aprox. 6h / LED 2 - Estágio 1 - 5 horas e Estágio 2 - 2 horas |
| Fluxo luminoso | LED 1- 180lm / LED 2 - Estágio 1 - 200lm e Estágio 2 - 500lm |
| Nº de Leds | 1 x LED SMD 2W / 1 x LED COB 4W |
| Resistência ao Impacto | IK07 |
| Temperatura da Cor | 6500K |
| Tipo da Bateria | Recarregável de Lítio 3,7V 2.600 mAh |
Classe de Proteção: IP54 | Dimensões: 255 x 50 x 40mm | Fluxo luminoso: LED 1- 180lm / LED 2 - Estágio 1 - 200lm e Estágio 2 - 500lm | Nº de Leds: 1 x LED SMD 2W / 1 x LED COB 4W | Peso: 330g | Resistência ao Impacto: IK07 | Temperatura da Cor: 6500K | Tempo de Carregamento: Aprox. 3,5h | Tempo de Funcionamento: LED 1 - Aprox. 6h / LED 2 - Estágio 1 - 5 horas e Estágio 2 - 2 horas | Tipo da Bateria: Recarregável de Lítio 3,7V 2.600 mAh
Este produto ainda não possui avaliações.