Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Lanterna LED Recarregável Ergopower Mercury
Wurth

Lanterna LED Recarregável Ergopower Mercury

Cód: 0827950400 · EAN: 4099618783579 · Un: UN

LANTERNA LED RECARREGAVEL ERGO MERCURY

Indisponível
R$ 445,34
em até 12x de R$ 37,11 sem juros · ou à vista no Pix
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna recarregável LED de tamanho reduzido. Ideal para locais de acesso restrito. Equipamento portátil (sem fio) que permite maior mobilidade ao usuário.Características:- Luz Frontal e no Topo;- Fluxo luminoso Frontal: 140 lm / 350 lm (6 horas / 2,5 horas);- Fluxo luminoso Topo: 100 lm (5,5 horas);- Base articulada vertical de 180°;- Gancho articulado para pendurar ;- Bateria recarregável com tecnologia de íons de lítio;- Tensão de alimentação: 5V;- Indicador de status da bateria;- Entrada USB-C para carregamento;- Classe de proteção IP54 - K07;- 01 cabo USB-C incluído. Não inclui fonte de alimentação.Restrições de Uso:- Evite olhar diretamente na luz;- Nunca molhar e nem mergulhar em qualquer meio aquoso;- Nunca utilizar a lanterna em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível.Modo de Usar:1. Funcionamento do interruptor: ;- Pressionar 1ª vez: Iluminação superior (spot) ligada;- Pressionar 2ª vez: Iluminação principal ligada;- Pressionar 3ª vez: Iluminação desligada.Principais Vantagens:- Portátil;- Sem fio - Bateria recarregável ;- Imã para fixação em superfícies metálicas;- Cabeça articulada 180°.
Família: 09.04.0022 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/31-07-2025/09.04.0022/09.04.0022.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1

Referências: Busca: 4099618783579

Código interno0827950400
SKU0827950400
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,330 kg
Altura5,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento24,0 cm
Peso200g
Classe de ProteçãoIP54
Bateria3,7 V / 2100mAh - Li-ion
Tempo de Carregamento4h
Tensão de Entrada5,0 V DC, 1,0A (para carregamento)
Tempo de Funcionamento2,5h (Luz principal) / 5,5h (Luz superior -spot)
Intensidade140 lm / 350 lm (Led luz frontal) / 100 lm (Led luz superior -spot)
Bateria: 3,7 V / 2100mAh - Li-ion | Classe de Proteção: IP54 | Intensidade: 140 lm / 350 lm (Led luz frontal) / 100 lm (Led luz superior -spot) | Peso: 200g | Tempo de Carregamento: 4h | Tempo de Funcionamento: 2,5h (Luz principal) / 5,5h (Luz superior -spot) | Tensão de Entrada: 5,0 V DC, 1,0A (para carregamento)

Este produto ainda não possui avaliações.