Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Lanterna LED Recarregável Ergopower Tiny
Wurth

Lanterna LED Recarregável Ergopower Tiny

Cód: 0827950101 · EAN: 4099618379628 · Un: UN

LANTERNA LED RECARREGAVEL ERGOPOWER TINY

Em estoque
R$ 484,06
em até 12x de R$ 40,34 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Lanterna compacta e fina, ideal para bolsos. 3 pontos para iluminação.Características:- Luz Tripla;- Fluxo luminoso superior: 50 lm (3 hrs);- Fluxo luminoso 1: 50 lm (6 hrs)/100 lm (3hrs);- Fluxo luminoso 2: 100 lm (3hrs);- Ímã na parte inferior e lateral;- Cabeça articulada vertical de 180°;- Carcaça de alumínio;- Bateria recarregável com tecnologia de íons de lítio;- Indicador de status da bateria. Entrada USB-C para carregamento;- Entrada USB-C para carregamento;- Classe de proteção IP20 - Resistência à poeira;- Acompanha 01 cabo USB-C incluído. Não inclui fonte de alimentação."Aplicações:- Iluminação em geral.Restrições de Uso:- Nunca utilizar em ambientes com risco de explosão, por exemplo: inspeção de tanques de combustível;- Não utilizar em chuva prolongada ou imersão em água.Principais Vantagens:- Portátil;- Sem fio - Bateria recarregável ;- Imã para fixação em superfícies metálicas;- Cabeça articulada 180°.
Família: 09.04.0030 | Ficha Técnica: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12-05-2025/09.04.0030/09.04.0030_LANTERNA%20LED%20RECARREG%C3%81VEL%20ERGOPOWER%20TINY.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1

Referências: Busca: 4099618379628

Código interno0827950101
SKU0827950101
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,470 kg
Altura4,0 cm
Largura4,0 cm
Comprimento13,0 cm
Dimensões224 x 23,5 x 19,2mm
Classe de ProteçãoIP20
Tempo de CarregamentoAprox. 2,5h (aproximadamente)
Tempo de FuncionamentoEstágio 1 - 6 horas / Estágio 2 - 3 horas
Fluxo luminoso1- 50 lm (parte superior) / 2 - 100 lm
Fluxo luminosoFase 1 - 50lm / Fase 2 - 100 lm
Nº de Leds3
Temperatura da Cor6500K
Classe de Proteção: IP20 | Dimensões: 224 x 23,5 x 19,2mm | Fluxo luminoso: 1- 50 lm (parte superior) / 2 - 100 lm | Fluxo luminoso: Fase 1 - 50lm / Fase 2 - 100 lm | Nº de Leds: 3 | Temperatura da Cor: 6500K | Tempo de Carregamento: Aprox. 2,5h (aproximadamente) | Tempo de Funcionamento: Estágio 1 - 6 horas / Estágio 2 - 3 horas

Este produto ainda não possui avaliações.