
Wurth
Limpa Freios e Peças 500ml
Cód: 0890108011 · EAN: 4066443037535 · Un: UN
LIMPA FREIOS E PECAS BASIC 500ML/342G
Em estoque
R$ 50,48
em até 2x de R$ 25,24 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpa Freio é um desengraxante em aerossol formulado à base de solventes orgânicos com alto poder de limpeza. Limpa e desengraxa peças em geral sem deixar resíduos, por possuir solvente de alta volatilidade, seca em segundos.Características:- À base de solvente orgânico de alto poder de limpeza;- Altamente volátil (secagem rápida) e com baixo odor;- Não precisa de enxágue para limpeza da peça;- Rápida eliminação de óleo, graxa, fuligem e resíduos oleosos que causam ruídos;- Isento de silicone;- Isento de Acetona.Aplicações:- Indicado para limpeza de peças e engrenagens em geral;- Limpeza sem desmontar os componentes do sistema de freios, sistema de embreagem, discos, ABS e etc;- Desengraxe do sistema de transmissão;- Limpeza de cárter para aplicação do silicone de alta temperatura;- Limpa os discos para receber a troca de pastilha de freio.Modo de Usar:- Aplique o produto diretamente sobre as peças a serem limpas, a uma distância de 10cm das mesmas;- Com o auxílio de um pano limpo, remova a sujeira ou aguarde a secagem do produto;- Essa secagem ocorre em segundos;- Em caso de superfícies extremamente sujas, repita a aplicação.Importante:- Não aplique o produto sob superfícies pintadas, como a lataria do carro;- Não aplique sob superfícies aquecidas;- Sempre indicamos que seja feito um teste de compatibilidade antes da aplicação do produto para validar sua compatibilidade com o material.Principais Vantagens:- Limpa sem danificar peças plásticas, borrachas e partes elétricas, sem deixar resíduos;- Seca em segundos;- Reduz o tempo de operação;- Não danifica peças pintadas.* ;- Produto com alta pressão (jato forte) que auxilia na remoção da sujeira;- Aumenta a eficiência da frenagem.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/LIMPA%20FREIOS%20E%20PE%C3%87AS%20BASIC%20%280890108011%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/24-09-2024/12.02.0025A/12.02.0025A.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0025A
Referências: Busca: 4066443037535
| Código interno | 0890108011 |
| SKU | 0890108011 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,600 kg |
| Altura | 24,0 cm |
| Largura | 6,5 cm |
| Comprimento | 6,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Densidade | 0,695g/ml |
| Odor | Característico |
| Estado Físico | Líquido |
| Ponto de Fulgor | -16°C |
Cor: Incolor | Ponto de Fulgor: -16°C | Densidade: 0,695g/ml | Odor: Característico | Estado Físico: Líquido
Este produto ainda não possui avaliações.