
Wurth
Limpa Para-Brisa em Pastilhas ECO-W de 5g Embalagem com 50 Pastilhas
Cód: 0892333001 · EAN: 4050641880659 · Un: UN
LIMPA PARA BRISA EM PASTILHAS DE 5G
Em estoque
R$ 306,00
📦 Embalagem com 50 unidades
(R$ 6,12 por unidade)
em até 12x de R$ 25,50 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 50 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:- O LIMPA PARA-BRISA ECO-W é um detergente em pastilha efervescente com a finalidade de facilitar a limpeza e o desengraxe dos vidros, removendo insetos, gordura e resíduos. Produto altamente biodegradável, de pH neutro, não agride o vidro nem a borracha. Além da ação de limpeza, ainda hidrata e preserva as palhetas. Seu formato em pastilha foi desenvolvido para reduzir os gastos com solventes/água, reduzir o espaço de armazenagem, diminuir o valor de frete e controlar as doses de aplicação.Características:- Produto altamente concentrado, 1 pastilha faz até 2,7 L de produto líquido;- Biodegradável;- Não agride plásticos e vidro;- Limpa a gordura;- Remove insetos e fuligem;- Não deixa o vidro esbranquiçado;- Não ataca a pintura;- Melhora o deslizamento da palheta.Aplicação:- Indicado para limpeza dos vidros em automóveis de pequeno e grande porte, caminhões e ônibus. Restrições de uso ;- Não utilizar mais do que 6 pastilhas no reservatório de uma única vez.Modo de usar:- Retire a pastilha da embalagem;- Verifique se o reservatório está completo de água e sem a tela de proteção;- Introduza a pastilha no reservatório;- Deixe o produto diluir por alguns minutos antes de utilizar.Principais Vantagens:- Fácil aplicação;- Alto rendimento;- Prático;- Atende ISO 14.001;- Aumenta a nitidez e a visibilidade do condutor;- Maior durabilidade.
FISPQ/FDS: https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/26022021/0892333001.pdf | Unidade de Venda: 50 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0390
Referências: Busca: 4050641880659
| Código interno | 0892333001 |
| SKU | 0892333001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,007 kg |
| Altura | 9,5 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 25,5 cm |
| Cor | Azul |
| Densidade | 1,001 g/cm³ +/- 0,5 (a 1% em água) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | o produto é solúvel em água |
| Estado Físico | Pó Comprimido |
| pH | da solução a 1% 7,1 +/- 0,5 |
| Diluição | De 0,9L a 2,7L em água |
Cor: Azul | Densidade: 1,001 g/cm³ +/- 0,5 (a 1% em água) | Diluição: De 0,9L a 2,7L em água | Solubilidade: o produto é solúvel em água | Odor: Característico | Estado Físico: Pó Comprimido | pH: da solução a 1% 7,1 +/- 0,5
Este produto ainda não possui avaliações.