


Wurth
Limpa Para-Brisa 500 ML
Cód: 0892332042 · EAN: 4050641989703 · Un: UN
LIMPA PARABRISA 500 ML
Em estoque
R$ 32,27
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O LIMPA PARA-BRISA, foi desenvolvido para facilitar a limpeza do para-brisa nos veículos. Remove com facilidade manchas de óleo, gordura, insetos grudados, resíduos da maresia, etc., dos vidros automotivos.Características:- Melhora a visibilidade aumentando a segurança ao dirigir;- Melhora o deslizamento das palhetas do limpador de para-brisa prolongando seu bom funcionamento;- Produto de fácil aplicação;- Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines;- Devolve a transparência natural do vidro, não ataca borrachas e nem pinturaAplicações:- 100ml: Indicado para linha leve;- 500ml: Indicado para linha pesada.Principais Vantagens:- Melhora a visibilidade ao dirigir;- Melhora o deslizamento das palhetas;- Remove fuligem ,insetos, gordura e poeira;- Pode ser aplicado em viseiras de capacetes, fachadas, box e vitrines.
Família: 12.02.0395 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-03-2023/12.02.0395/12.02.0395.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/0892332042.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4050641989703 | Busca: detergente | Busca: Detergente | Busca: Limpa Para Brisa | Busca: limpa para brisa | Busca: Limpa Para Brisas | Busca: limpa para brisas | Busca: Limpa Para-Brisa | Busca: limpa para-brisa | Busca: Limpa Para-Brisas | Busca: limpa para-brisas | Busca: Limpa Parabrisa | Busca: limpa parabrisa | Busca: Limpa Parabrisas | Busca: limpa parabrisas | Busca: limpa vidro | Busca: Limpa Vidro | Busca: Limpador De Vidro Automotivo | Busca: limpador de vidro automotivo
| Código interno | 0892332042 |
| SKU | 0892332042 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,544 kg |
| Altura | 20,0 cm |
| Largura | 6,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Verde |
| Densidade | 20/4°C 0,99 - 1,01 |
| Embalagem | 500ml |
| pH | 7,00 - 8,00 (solução a 6%) |
| Índice de Refração | 1,3400 - 1,3500 (a 20°C) |
| Fragrância | Talco |
| Volume | 500 ML |
Cor: Verde | Densidade: 20/4°C 0,99 - 1,01 | Embalagem: 500ml | Fragrância: Talco | Índice de Refração: 1,3400 - 1,3500 (a 20°C) | pH: 7,00 - 8,00 (solução a 6%) | VOLUME: 500 ML
Este produto ainda não possui avaliações.

