
Limpa Radiador Biodegradável 500 ML
LIMPA RADIADOR 500 ML
Descrição do Produto:O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustaste para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formadas pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.Características:- Aplicação prática;- Limpa todo o sistema em apenas 30 minutos em veículos leves e 50 minutos em veículos pesados;- Não contem ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento;- Produto biodegradável: não agride o meio ambiente;- Não inflamável.Aplicações:- Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.Principais Vantagens:- Limpeza rápida e eficaz;- Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha;- Não precisa ser neutralizado;- Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.
Referências: Busca: 4053479131313
| Código interno | 0893556500 |
| SKU | 0893556500 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 9,5 cm |
| Comprimento | 5,5 cm |
| Densidade | 1,00 g/cm³ (em 20°C) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Totalmente solúvel (em água) |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,0 - 9,0 |
| Volume | 500 ML |
| Ponto de Combustão | >70°C |
Este produto ainda não possui avaliações.