
Wurth
Limpa Radiador Biodegradável 250 ML
Cód: 0893556250 · EAN: 4053479131306 · Un: UN
LIMPA RADIADOR BIODEGRADAVEL 250ML
Em estoque
R$ 35,38
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Limpa Radiador Biodegradável é um desincrustaste para limpeza de dutos do sistema de arrefecimento, deixando-os livre de resíduos de óleo, ferrugem e crostas formadas pelos sais presentes no sistema. Promove uma rápida limpeza, evitando danos ao motor.Características:- Aplicação prática;- Limpa todo o sistema em apenas 30 minutos em veículos leves e 50 minutos em veículos pesados;- Não contem ácidos corrosivos: não ataca componentes metálicos do sistema de arrefecimento;- Produto biodegradável: não agride o meio ambiente;- Não inflamável.Aplicações:- Todos os tipos de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.Principais Vantagens:- Limpeza rápida e eficaz;- Não prejudica ferro, aço, alumínio, cobre, soldas e borracha;- Não precisa ser neutralizado;- Evita entupimento das pequenas passagens do radiador.
Família: 12.07.0080 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2025/12.07.0080/12.07.0080.pdf#detalhes | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-07-2025/parte2/0893556250.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4053479131306
| Código interno | 0893556250 |
| SKU | 0893556250 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,500 kg |
| Altura | 21,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Densidade | 1,00 g/cm³ (em 20°C) |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Totalmente solúvel (em água) |
| Estado Físico | Líquido |
| pH | 7,0 - 9,0 |
| Volume | 250 ML |
| Ponto de Combustão | >70°C |
Densidade: 1,00 g/cm³ (em 20°C) | Estado Físico: Líquido | Odor: Característico | pH: 7,0 - 9,0 | Ponto de Combustão: >70°C | Solubilidade: Totalmente solúvel (em água) | VOLUME: 250 ML
Este produto ainda não possui avaliações.