
Wurth
Limpa Radiador - Oil Remover 500ml
Cód: 0893556005 · EAN: 4068362139239 · Un: UN
LIMPA RADIADOR - OIL REMOVER 500ML
Em estoque
R$ 63,15
em até 2x de R$ 31,58 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Produto para limpeza do sistema de arrefecimento de veículos e máquinas, removendo óxidos ferrosos, óleos, graxas e incrustações. Sua fórmula não agride metais, mangueiras, juntas ou componentes plásticos, promovendo uma limpeza eficiente sem comprometer a integridade do sistema.Características:- Remove óleos e graxas do sistema de arrefecimento;- Não agride os componentes do sistema;- Promove limpeza sem comprometer o sistema.Aplicações:- Sistema de radiadores automotivos, cargo, moto e motores estacionários.Principais Vantagens:- Remove graxas, óleos e óxidos ferrosos do sistema de arrefecimento;- Não agride metais, mangueiras, juntas ou componentes plásticos.Modo de Usar:- Elimine a causa da contaminação (ex: substituição de junta, radiador de óleo ou trocador de calor);- Esgote todo o líquido do sistema de arrefecimento;- Complete o sistema com água limpa e todo o conteúdo do frasco no sistema;- Ligue o motor e funcione o veículo por 30 minutos;- Desligue o motor e aguarde o resfriamento parcial do sistema;- Realize o enxágue completo com água limpa. Restrições de Uso ;- Produto recomendado para uso profissional.
Família: 12.07.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/03-12-2025/12.07.0100/12.07.0100%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/15-05-2026/parte1/LIMPA%20RADIADOR%20-%20OIL%20REMOVER%20%280893556005%29%202.pdf#detalhes
Referências: Busca: 4068362139239
| Código interno | 0893556005 |
| SKU | 0893556005 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,700 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Cor | Azul |
| Conteúdo | 500ml |
| Solubilidade | Solúvel em água |
| pH | 7,5 a 8,5 |
| Aspecto | Líquido |
| Densidade a 20°C | 1,05 g/cm³ |
Cor: Azul | Aspecto: Líquido | Densidade a 20°C: 1,05 g/cm³ | Solubilidade: Solúvel em Água | pH: 7,5 a 8,5 | Conteúdo: 500ml
Este produto ainda não possui avaliações.